LEFS32S7

LEFS32S7 - SMCLEFS32S7 - SMCLEFS32S7 - SMCLEFS32S7 - SMCLEFS32S7 - SMCLEFS32S7 - SMCLEFS32S7 - SMCLEFS32S7 - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじ内容量1個
全139種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード(mm)
139種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54472311LEFS32S7A-800-R5B1H800(A) 16(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B1) LECSB1 (100V~120V)
252,010
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472327LEFS32S7A-800-R5B2800(A) 16(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
248,880
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472336LEFS32S7A-800-R5B2H800(A) 16(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
252,010
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472345LEFS32S7A-800-R5C1H800(A) 16(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(C1) LECSC1 (100V~120V)
285,290
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472354LEFS32S7A-800-R5S1800(A) 16(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(S1) LECSS1 (100V~120V)
260,040
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472363LEFS32S7A-800-RAB2800(A) 16(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
270,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472372LEFS32S7A-800-S2800(A) 16(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
141,570
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472381LEFS32S7A-800-S2B1800(A) 16(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B1) LECSB1 (100V~120V)
228,200
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472397LEFS32S7A-800-S2B1H800(A) 16(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B1) LECSB1 (100V~120V)
231,330
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472406LEFS32S7A-800-S2B2H800(A) 16(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
231,330
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472415LEFS32S7A-800-S2C1H800(A) 16(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(C1) LECSC1 (100V~120V)
264,610
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472424LEFS32S7A-800-S5B1800(A) 16(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B1) LECSB1 (100V~120V)
230,340
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472433LEFS32S7A-800-S5B2800(A) 16(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
230,340
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472442LEFS32S7A-800-S5B2H800(A) 16(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
233,480
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472451LEFS32S7A-800-SAB1800(A) 16(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B1) LECSB1 (100V~120V)
237,330
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472467LEFS32S7B-100100(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
106,980
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472476LEFS32S7B-100B100(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
136,180
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472485LEFS32S7B-100B-R2B2H100(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
258,500
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472494LEFS32S7B-100B-R5100(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
182,270
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472503LEFS32S7B-100B-R5B1100(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B1) LECSB1 (100V~120V)
268,900
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472512LEFS32S7B-100B-R5C2H100(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
305,310
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472521LEFS32S7B-100B-S5B1H100(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B1) LECSB1 (100V~120V)
245,910
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472537LEFS32S7B-100B-S5B2100(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
242,770
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472546LEFS32S7B-100B-S5B2H100(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
245,910
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472555LEFS32S7B-100-R2B1100(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B1) LECSB1 (100V~120V)
216,650
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472564LEFS32S7B-100-R5100(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
139,540
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472582LEFS32S7B-200200(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
110,220
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472591LEFS32S7B-200B200(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
139,430
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472616LEFS32S7B-200B-R2B2H200(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
261,750
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472625LEFS32S7B-200B-R2S2200(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
269,780
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472634LEFS32S7B-200B-R5200(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
185,520
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472643LEFS32S7B-200B-R5B2H200(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
275,280
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472652LEFS32S7B-200B-R5C2200(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
306,850
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472661LEFS32S7B-200B-R5C2H200(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
308,550
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472677LEFS32S7B-200B-RAC2200(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
337,100
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472686LEFS32S7B-200B-RAC2H200(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
338,800
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472695LEFS32S7B-200B-S2B1H200(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B1) LECSB1 (100V~120V)
246,020
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472704LEFS32S7B-200B-S5B2H200(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
249,150
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472713LEFS32S7B-200B-SAB1H200(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B1) LECSB1 (100V~120V)
258,830
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472731LEFS32S7B-200-R2C2200(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
254,600
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472747LEFS32S7B-200-R5200(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
142,780
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472756LEFS32S7B-200-R5C2H200(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
265,820
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472765LEFS32S7B-200-RAC2200(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
285,230
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472774LEFS32S7B-200-RAC2H200(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
286,940
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472783LEFS32S7B-200-S2200(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
122,100
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472792LEFS32S7B-200-S5B2H200(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
214,010
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472801LEFS32S7B-200-S5C2H200(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
247,280
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472817LEFS32S7B-300300(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
113,470
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472826LEFS32S7B-300B300(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
142,670
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54472844LEFS32S7B-300B-R2B1H300(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B1) LECSB1 (100V~120V)
264,990
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする