LEFS40S

LEFS40S - SMCLEFS40S - SMCLEFS40S - SMCLEFS40S - SMCLEFS40S - SMCLEFS40S - SMCLEFS40S - SMCLEFS40S - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじ内容量1個
全197種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード(mm)
197種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54481052LEFS40S8A-1000B-S2B21000(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
296,340
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481061LEFS40S8A-1000B-S2B2H1000(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
299,480
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481077LEFS40S8A-1000B-S51000(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
209,280
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481086LEFS40S8A-1000B-S5B2H1000(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
302,610
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481095LEFS40S8A-1000-R2B21000(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
273,350
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481104LEFS40S8A-1000-R2B2H1000(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
276,490
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481113LEFS40S8A-1000-R51000(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
192,670
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481122LEFS40S8A-1000-R5B21000(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
282,870
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481131LEFS40S8A-1000-R5B2H1000(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
286,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481147LEFS40S8A-1000-R5C21000(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
318,400
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481156LEFS40S8A-1000-R5C2H1000(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
320,100
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481165LEFS40S8A-1000-S21000(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
171,990
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481174LEFS40S8A-1000-S2B21000(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
262,190
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481183LEFS40S8A-1000-S2B2H1000(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
265,320
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481192LEFS40S8A-1000-S2C21000(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
297,720
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481201LEFS40S8A-1000-S2C2H1000(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
299,420
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481217LEFS40S8A-1000-S51000(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
174,130
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481226LEFS40S8A-1000-S5B21000(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
264,330
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481235LEFS40S8A-1000-S5B2H1000(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
267,470
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481244LEFS40S8A-1000-SAB2H1000(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
274,450
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481262LEFS40S8A-200200(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
131,510
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481271LEFS40S8A-200B200(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
160,710
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481287LEFS40S8A-200B-R2S2200(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(S2) LECSS2 (200V~230V)
295,130
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481296LEFS40S8A-200-S2B2200(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
233,590
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481305LEFS40S8A-200-S2C2H200(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
270,820
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481314LEFS40S8A-200-S5B2200(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
235,730
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481323LEFS40S8A-300300(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
135,080
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481332LEFS40S8A-300B300(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
164,290
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481341LEFS40S8A-300-R2B2H300(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
251,460
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481357LEFS40S8A-300-R2C2H300(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
285,560
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481366LEFS40S8A-300-R5300(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
167,640
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481375LEFS40S8A-300-RAC2300(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
314,490
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481384LEFS40S8A-300-S5B2300(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
239,310
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481393LEFS40S8A-400400(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
138,660
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481402LEFS40S8A-400B400(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
167,860
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481411LEFS40S8A-400-R5400(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
171,220
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481427LEFS40S8A-400-R5B2H400(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
264,550
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481436LEFS40S8A-400-R5C2400(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
296,950
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481445LEFS40S8A-400-R5C2H400(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
298,650
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481454LEFS40S8A-400-RA400(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
192,340
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481463LEFS40S8A-400-RAB2H400(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
285,670
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481472LEFS40S8A-400-S5B2400(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
242,880
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481481LEFS40S8A-400-S5B2H400(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
246,020
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481497LEFS40S8A-500500(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
142,230
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481506LEFS40S8A-500B500(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
171,440
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481515LEFS40S8A-500B-R5B2H500(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
310,860
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481524LEFS40S8A-500B-R5C2H500(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
344,960
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481533LEFS40S8A-500B-RAC2H500(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
375,210
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481542LEFS40S8A-500B-RAS2H500(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W(S2) LECSS2 (200V~230V)
353,710
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54481551LEFS40S8A-500-R2500(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
165,280
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする