エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全100種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
100種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14907435CDM2B32F-2525ラバークッション50~750
6,660
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907444CDM2B32F-25-B5425ラバークッション50~750
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907453CDM2B32F-25-B59W25ラバークッション50~750
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907462CDM2B32F-25-C7325ラバークッション50~750
11,500
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907471CDM2B32F-25-C73C25ラバークッション50~750
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907487CDM2B32F-25-C73LS25ラバークッション50~750
9,240
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907496CDM2B32F-25-C7625ラバークッション50~750
11,500
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907505CDM2B32F-25-H7A125ラバークッション50~750
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907514CDM2B32F-25-H7A225ラバークッション50~750
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907523CDM2B32F-25-H7B25ラバークッション50~750
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907532CDM2B32F-25-H7BW25ラバークッション50~750
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907541CDM2B32F-25-H7C25ラバークッション50~750
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907557CDM2B32F-25-H7NF25ラバークッション50~750
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907566CDM2B32F-25-H7NW25ラバークッション50~750
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907575CDM2B32F-25-H7PW25ラバークッション50~750
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907584CDM2B32F-25A25エアクッション50~1000
8,690
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907593CDM2B32F-25A-B5425エアクッション50~1000
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907602CDM2B32F-25A-B59W25エアクッション50~1000
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907611CDM2B32F-25A-C7325エアクッション50~1000
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907627CDM2B32F-25A-C73C25エアクッション50~1000
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907636CDM2B32F-25A-C7625エアクッション50~1000
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907645CDM2B32F-25A-H7A125エアクッション50~1000
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907654CDM2B32F-25A-H7A225エアクッション50~1000
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907663CDM2B32F-25A-H7B25エアクッション50~1000
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907672CDM2B32F-25A-H7BW25エアクッション50~1000
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907681CDM2B32F-25A-H7C25エアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907697CDM2B32F-25A-H7NF25エアクッション50~1000
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907706CDM2B32F-25A-H7NW25エアクッション50~1000
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907715CDM2B32F-25A-H7PW25エアクッション50~1000
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907724CDM2B32F-25A-M9BW25エアクッション50~1000
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907733CDM2B32F-25AJ25エアクッション50~1000
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907742CDM2B32F-25AJ-B5425エアクッション50~1000
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907751CDM2B32F-25AJ-B59W25エアクッション50~1000
21,070
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907767CDM2B32F-25AJ-C7325エアクッション50~1000
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907776CDM2B32F-25AJ-C73C25エアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907785CDM2B32F-25AJ-C7625エアクッション50~1000
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907794CDM2B32F-25AJ-H7A125エアクッション50~1000
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907803CDM2B32F-25AJ-H7A225エアクッション50~1000
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907812CDM2B32F-25AJ-H7B25エアクッション50~1000
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907821CDM2B32F-25AJ-H7BW25エアクッション50~1000
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907837CDM2B32F-25AJ-H7C25エアクッション50~1000
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907846CDM2B32F-25AJ-H7NF25エアクッション50~1000
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907855CDM2B32F-25AJ-H7NW25エアクッション50~1000
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907864CDM2B32F-25AJ-H7PW25エアクッション50~1000
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907873CDM2B32F-25AK25エアクッション50~1000
13,780
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907882CDM2B32F-25AK-B5425エアクッション50~1000
21,590
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907891CDM2B32F-25AK-B59W25エアクッション50~1000
22,360
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907907CDM2B32F-25AK-C7325エアクッション50~1000
18,620
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907916CDM2B32F-25AK-C73C25エアクッション50~1000
19,940
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14907925CDM2B32F-25AK-C7625エアクッション50~1000
18,620
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする