曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20F-1~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20F-1~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカット基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカット基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全147種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
147種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14672603CDM2BZ20F-100100ラバークッション50~750
6,770
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672612CDM2BZ20F-100-A33A100ラバークッション50~750
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672621CDM2BZ20F-100-A34A100ラバークッション50~750
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672637CDM2BZ20F-100-A44A100ラバークッション50~750
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672646CDM2BZ20F-100-B54100ラバークッション50~750
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672655CDM2BZ20F-100-B59W100ラバークッション50~750
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672664CDM2BZ20F-100-C73100ラバークッション50~750
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672673CDM2BZ20F-100-C73C100ラバークッション50~750
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672682CDM2BZ20F-100-C76100ラバークッション50~750
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672691CDM2BZ20F-100-G39A100ラバークッション50~750
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672707CDM2BZ20F-100-H7A1100ラバークッション50~750
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672716CDM2BZ20F-100-H7A2100ラバークッション50~750
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672725CDM2BZ20F-100-H7B100ラバークッション50~750
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672734CDM2BZ20F-100-H7BW100ラバークッション50~750
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672743CDM2BZ20F-100-H7C100ラバークッション50~750
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672752CDM2BZ20F-100-H7NF100ラバークッション50~750
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672761CDM2BZ20F-100-H7NW100ラバークッション50~750
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672777CDM2BZ20F-100-H7NWL100ラバークッション50~750
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672786CDM2BZ20F-100-H7PW100ラバークッション50~750
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672795CDM2BZ20F-100-K39A100ラバークッション50~750
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672804CDM2BZ20F-100-M9BW100ラバークッション50~750
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672813CDM2BZ20F-100A100エアクッション50~1000
8,470
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672822CDM2BZ20F-100A-B59W100エアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672831CDM2BZ20F-100A-C73100エアクッション50~1000
13,310
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672847CDM2BZ20F-100A-C73C100エアクッション50~1000
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672856CDM2BZ20F-100A-C76100エアクッション50~1000
13,310
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672865CDM2BZ20F-100A-H7A1100エアクッション50~1000
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672874CDM2BZ20F-100A-H7A2100エアクッション50~1000
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672883CDM2BZ20F-100A-H7B100エアクッション50~1000
15,510
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672892CDM2BZ20F-100A-H7BW100エアクッション50~1000
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672901CDM2BZ20F-100A-H7C100エアクッション50~1000
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672917CDM2BZ20F-100A-H7NF100エアクッション50~1000
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672926CDM2BZ20F-100A-H7NW100エアクッション50~1000
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672935CDM2BZ20F-100A-H7PW100エアクッション50~1000
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672944CDM2BZ20F-100A-M9BW100エアクッション50~1000
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672953CDM2BZ20F-100AJ100エアクッション50~1000
13,090
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672962CDM2BZ20F-100AJ-B59W100エアクッション50~1000
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672971CDM2BZ20F-100AJ-C73100エアクッション50~1000
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672987CDM2BZ20F-100AJ-C73C100エアクッション50~1000
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672996CDM2BZ20F-100AJ-C76100エアクッション50~1000
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14673005CDM2BZ20F-100AJ-H7A1100エアクッション50~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14673014CDM2BZ20F-100AJ-H7A2100エアクッション50~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14673023CDM2BZ20F-100AJ-H7B100エアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14673032CDM2BZ20F-100AJ-H7BW100エアクッション50~1000
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14673041CDM2BZ20F-100AJ-H7C100エアクッション50~1000
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14673057CDM2BZ20F-100AJ-H7NF100エアクッション50~1000
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14673066CDM2BZ20F-100AJ-H7NW100エアクッション50~1000
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14673075CDM2BZ20F-100AJ-H7PW100エアクッション50~1000
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14673084CDM2BZ20F-100AK100エアクッション50~1000
14,650
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14673093CDM2BZ20F-100AK-B59W100エアクッション50~1000
23,230
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする