曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25F-1~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25F-1~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカット基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカット基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全147種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
147種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14697593CDM2BZ25F-100100ラバークッション50~750
7,260
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697602CDM2BZ25F-100-A33A100ラバークッション50~750
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697611CDM2BZ25F-100-A34A100ラバークッション50~750
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697627CDM2BZ25F-100-A44A100ラバークッション50~750
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697636CDM2BZ25F-100-B54100ラバークッション50~750
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697645CDM2BZ25F-100-B59W100ラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697654CDM2BZ25F-100-C73100ラバークッション50~750
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697663CDM2BZ25F-100-C73C100ラバークッション50~750
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697672CDM2BZ25F-100-C76100ラバークッション50~750
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697681CDM2BZ25F-100-G39A100ラバークッション50~750
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697697CDM2BZ25F-100-H7A1100ラバークッション50~750
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697706CDM2BZ25F-100-H7A2100ラバークッション50~750
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697715CDM2BZ25F-100-H7B100ラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697724CDM2BZ25F-100-H7BW100ラバークッション50~750
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697733CDM2BZ25F-100-H7C100ラバークッション50~750
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697742CDM2BZ25F-100-H7NF100ラバークッション50~750
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697751CDM2BZ25F-100-H7NW100ラバークッション50~750
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697767CDM2BZ25F-100-H7PW100ラバークッション50~750
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697776CDM2BZ25F-100-K39A100ラバークッション50~750
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697785CDM2BZ25F-100A100エアクッション50~1000
8,970
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697794CDM2BZ25F-100A-B59W100エアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697803CDM2BZ25F-100A-C73100エアクッション50~1000
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697812CDM2BZ25F-100A-C73C100エアクッション50~1000
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697821CDM2BZ25F-100A-C76100エアクッション50~1000
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697837CDM2BZ25F-100A-H7A1100エアクッション50~1000
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697846CDM2BZ25F-100A-H7A2100エアクッション50~1000
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697855CDM2BZ25F-100A-H7B100エアクッション50~1000
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697864CDM2BZ25F-100A-H7BW100エアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697873CDM2BZ25F-100A-H7C100エアクッション50~1000
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697882CDM2BZ25F-100A-H7NF100エアクッション50~1000
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697891CDM2BZ25F-100A-H7NW100エアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697907CDM2BZ25F-100A-H7PW100エアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697916CDM2BZ25F-100AJ100エアクッション50~1000
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697925CDM2BZ25F-100AJ-B59W100エアクッション50~1000
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697934CDM2BZ25F-100AJ-C73100エアクッション50~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697943CDM2BZ25F-100AJ-C73C100エアクッション50~1000
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697952CDM2BZ25F-100AJ-C76100エアクッション50~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697961CDM2BZ25F-100AJ-H7A1100エアクッション50~1000
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697977CDM2BZ25F-100AJ-H7A2100エアクッション50~1000
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697986CDM2BZ25F-100AJ-H7B100エアクッション50~1000
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14697995CDM2BZ25F-100AJ-H7BW100エアクッション50~1000
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14698004CDM2BZ25F-100AJ-H7C100エアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14698013CDM2BZ25F-100AJ-H7NF100エアクッション50~1000
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14698022CDM2BZ25F-100AJ-H7NW100エアクッション50~1000
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14698031CDM2BZ25F-100AJ-H7PW100エアクッション50~1000
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14698047CDM2BZ25F-100AK100エアクッション50~1000
15,140
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14698056CDM2BZ25F-100AK-B59W100エアクッション50~1000
23,720
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14698065CDM2BZ25F-100AK-C73100エアクッション50~1000
19,980
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14698074CDM2BZ25F-100AK-C73C100エアクッション50~1000
21,300
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14698083CDM2BZ25F-100AK-C76100エアクッション50~1000
19,980
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする