曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-2~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
145件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14980034CDM2C20F-20-H7BW20ラバークッション50~750
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14980043CDM2C20F-20-M9BW20ラバークッション50~750
13,150
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14980052CDM2C20F-20A-C7320エアクッション50~1000
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981075CDM2C20F-2525ラバークッション50~750
6,440
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981084CDM2C20F-25-B5425ラバークッション50~750
14,250
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981093CDM2C20F-25-B59W25ラバークッション50~750
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981102CDM2C20F-25-C7325ラバークッション50~750
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981111CDM2C20F-25-C73C25ラバークッション50~750
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981127CDM2C20F-25-C73S25ラバークッション50~750
8,690
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981136CDM2C20F-25-C7625ラバークッション50~750
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981145CDM2C20F-25-H7A125ラバークッション50~750
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981154CDM2C20F-25-H7A225ラバークッション50~750
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981163CDM2C20F-25-H7B25ラバークッション50~750
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981172CDM2C20F-25-H7BW25ラバークッション50~750
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981181CDM2C20F-25-H7BWL25ラバークッション50~750
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981197CDM2C20F-25-H7C25ラバークッション50~750
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981206CDM2C20F-25-H7NF25ラバークッション50~750
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981215CDM2C20F-25-H7NW25ラバークッション50~750
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981224CDM2C20F-25-H7PW25ラバークッション50~750
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981233CDM2C20F-25-M9BWL25ラバークッション50~750
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981242CDM2C20F-25A25エアクッション50~1000
8,140
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981251CDM2C20F-25A-B59W25エアクッション50~1000
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981267CDM2C20F-25A-C7325エアクッション50~1000
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981276CDM2C20F-25A-C73C25エアクッション50~1000
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981285CDM2C20F-25A-C73L25エアクッション50~1000
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981294CDM2C20F-25A-C7625エアクッション50~1000
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981303CDM2C20F-25A-H7A125エアクッション50~1000
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981312CDM2C20F-25A-H7A225エアクッション50~1000
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981321CDM2C20F-25A-H7B25エアクッション50~1000
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981337CDM2C20F-25A-H7BW25エアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981346CDM2C20F-25A-H7C25エアクッション50~1000
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981355CDM2C20F-25A-H7NF25エアクッション50~1000
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981364CDM2C20F-25A-H7NW25エアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981373CDM2C20F-25A-H7PW25エアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981382CDM2C20F-25AJ25エアクッション50~1000
11,940
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981391CDM2C20F-25AJ-B59W25エアクッション50~1000
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981407CDM2C20F-25AJ-C7325エアクッション50~1000
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981416CDM2C20F-25AJ-C73C25エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981425CDM2C20F-25AJ-C7625エアクッション50~1000
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981434CDM2C20F-25AJ-H7A125エアクッション50~1000
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981443CDM2C20F-25AJ-H7A225エアクッション50~1000
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981452CDM2C20F-25AJ-H7B25エアクッション50~1000
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981461CDM2C20F-25AJ-H7BW25エアクッション50~1000
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981477CDM2C20F-25AJ-H7C25エアクッション50~1000
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14980061CDM2C20F-200200ラバークッション50~750
8,360
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
14980077CDM2C20F-200-A33A200ラバークッション50~750
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14980086CDM2C20F-200-A34A200ラバークッション50~750
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14980095CDM2C20F-200-A44A200ラバークッション50~750
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14980104CDM2C20F-200-B53S200ラバークッション50~750
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14980113CDM2C20F-200-B54200ラバークッション50~750
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする