エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全101種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
101種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15042964CDM2C32F-2525ラバークッション50~750
7,150
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
15042973CDM2C32F-25-B5425ラバークッション50~750
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15042982CDM2C32F-25-B54L25ラバークッション50~750
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15042991CDM2C32F-25-B59W25ラバークッション50~750
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043007CDM2C32F-25-C7325ラバークッション50~750
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043016CDM2C32F-25-C73C25ラバークッション50~750
13,310
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043025CDM2C32F-25-C7625ラバークッション50~750
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043034CDM2C32F-25-H7A125ラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043043CDM2C32F-25-H7A225ラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043052CDM2C32F-25-H7B25ラバークッション50~750
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043061CDM2C32F-25-H7BW25ラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043077CDM2C32F-25-H7C25ラバークッション50~750
15,510
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043086CDM2C32F-25-H7NF25ラバークッション50~750
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043095CDM2C32F-25-H7NW25ラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043104CDM2C32F-25-H7PW25ラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043113CDM2C32F-25A25エアクッション50~1000
9,190
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043122CDM2C32F-25A-B5425エアクッション50~1000
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043131CDM2C32F-25A-B59W25エアクッション50~1000
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043147CDM2C32F-25A-C7325エアクッション50~1000
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043156CDM2C32F-25A-C73C25エアクッション50~1000
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043165CDM2C32F-25A-C7625エアクッション50~1000
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043174CDM2C32F-25A-H7A125エアクッション50~1000
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043183CDM2C32F-25A-H7A225エアクッション50~1000
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043192CDM2C32F-25A-H7B25エアクッション50~1000
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043201CDM2C32F-25A-H7BS25エアクッション50~1000
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043217CDM2C32F-25A-H7BW25エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043226CDM2C32F-25A-H7C25エアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043235CDM2C32F-25A-H7NF25エアクッション50~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043244CDM2C32F-25A-H7NW25エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043253CDM2C32F-25A-H7PW25エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043262CDM2C32F-25A-M9BW25エアクッション50~1000
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043271CDM2C32F-25AJ25エアクッション50~1000
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043287CDM2C32F-25AJ-B5425エアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043296CDM2C32F-25AJ-B59W25エアクッション50~1000
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043305CDM2C32F-25AJ-C7325エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043314CDM2C32F-25AJ-C73C25エアクッション50~1000
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043323CDM2C32F-25AJ-C7625エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043332CDM2C32F-25AJ-H7A125エアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043341CDM2C32F-25AJ-H7A225エアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043357CDM2C32F-25AJ-H7B25エアクッション50~1000
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043366CDM2C32F-25AJ-H7BW25エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043375CDM2C32F-25AJ-H7C25エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043384CDM2C32F-25AJ-H7NF25エアクッション50~1000
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043393CDM2C32F-25AJ-H7NW25エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043402CDM2C32F-25AJ-H7PW25エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043411CDM2C32F-25AK25エアクッション50~1000
14,270
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043427CDM2C32F-25AK-B5425エアクッション50~1000
22,080
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043436CDM2C32F-25AK-B59W25エアクッション50~1000
22,850
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043445CDM2C32F-25AK-C7325エアクッション50~1000
19,110
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15043454CDM2C32F-25AK-C73C25エアクッション50~1000
20,430
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする