曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-1~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-1~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式二山クレビス形使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全149種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
149種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15099497CDM2D20F-10-C73S10複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,690
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099506CDM2D20F-10S10単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099515CDM2D20F-100100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,260
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099524CDM2D20F-100-A33A100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099533CDM2D20F-100-A34A100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099542CDM2D20F-100-A44A100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099551CDM2D20F-100-B54100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099567CDM2D20F-100-B59W100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099576CDM2D20F-100-C73100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099585CDM2D20F-100-C73C100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099594CDM2D20F-100-C76100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099603CDM2D20F-100-G39A100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099612CDM2D20F-100-H7A1100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099621CDM2D20F-100-H7A2100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099637CDM2D20F-100-H7B100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099646CDM2D20F-100-H7BW100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099655CDM2D20F-100-H7C100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099664CDM2D20F-100-H7NF100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099673CDM2D20F-100-H7NW100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099682CDM2D20F-100-H7PW100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099691CDM2D20F-100-K39A100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099707CDM2D20F-100A100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,970
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099716CDM2D20F-100A-B59W100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099725CDM2D20F-100A-C73100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099734CDM2D20F-100A-C73C100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099743CDM2D20F-100A-C76100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099752CDM2D20F-100A-H7A1100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099761CDM2D20F-100A-H7A2100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099777CDM2D20F-100A-H7B100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099786CDM2D20F-100A-H7BW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099795CDM2D20F-100A-H7BWZ100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099804CDM2D20F-100A-H7C100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099813CDM2D20F-100A-H7NF100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099822CDM2D20F-100A-H7NW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099831CDM2D20F-100A-H7PW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099847CDM2D20F-100AJ100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099856CDM2D20F-100AJ-B59W100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099865CDM2D20F-100AJ-C73100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099874CDM2D20F-100AJ-C73C100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099883CDM2D20F-100AJ-C76100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099892CDM2D20F-100AJ-H7A1100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099901CDM2D20F-100AJ-H7A2100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099917CDM2D20F-100AJ-H7B100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099926CDM2D20F-100AJ-H7BW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099935CDM2D20F-100AJ-H7C100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099944CDM2D20F-100AJ-H7NF100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099953CDM2D20F-100AJ-H7NW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099962CDM2D20F-100AJ-H7PW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099971CDM2D20F-100AK100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,140
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15099987CDM2D20F-100AK-B59W100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,720
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする