エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-2~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全143種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
143種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15102482CDM2D20F-2020ラバークッション50~750
6,440
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15102491CDM2D20F-20-C7320ラバークッション50~750
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103505CDM2D20F-2525ラバークッション50~750
6,440
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103514CDM2D20F-25-B5425ラバークッション50~750
14,250
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103523CDM2D20F-25-B59W25ラバークッション50~750
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103532CDM2D20F-25-C7325ラバークッション50~750
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103541CDM2D20F-25-C73C25ラバークッション50~750
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103557CDM2D20F-25-C7625ラバークッション50~750
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103566CDM2D20F-25-H7A125ラバークッション50~750
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103575CDM2D20F-25-H7A1L25ラバークッション50~750
14,250
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103584CDM2D20F-25-H7A225ラバークッション50~750
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103593CDM2D20F-25-H7B25ラバークッション50~750
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103602CDM2D20F-25-H7BW25ラバークッション50~750
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103611CDM2D20F-25-H7C25ラバークッション50~750
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103627CDM2D20F-25-H7NF25ラバークッション50~750
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103636CDM2D20F-25-H7NW25ラバークッション50~750
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103645CDM2D20F-25-H7PW25ラバークッション50~750
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103654CDM2D20F-25-M9NWL25ラバークッション50~750
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103663CDM2D20F-25A25エアクッション50~1000
8,140
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103672CDM2D20F-25A-B59W25エアクッション50~1000
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103681CDM2D20F-25A-C7325エアクッション50~1000
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103697CDM2D20F-25A-C73C25エアクッション50~1000
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103706CDM2D20F-25A-C7625エアクッション50~1000
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103715CDM2D20F-25A-H7A125エアクッション50~1000
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103724CDM2D20F-25A-H7A1L25エアクッション50~1000
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103733CDM2D20F-25A-H7A225エアクッション50~1000
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103742CDM2D20F-25A-H7B25エアクッション50~1000
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103751CDM2D20F-25A-H7BW25エアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103767CDM2D20F-25A-H7BWS25エアクッション50~1000
12,430
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103776CDM2D20F-25A-H7C25エアクッション50~1000
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103785CDM2D20F-25A-H7NF25エアクッション50~1000
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103794CDM2D20F-25A-H7NW25エアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103803CDM2D20F-25A-H7PW25エアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103812CDM2D20F-25AJ25エアクッション50~1000
11,940
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103821CDM2D20F-25AJ-B59W25エアクッション50~1000
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103837CDM2D20F-25AJ-C7325エアクッション50~1000
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103846CDM2D20F-25AJ-C73C25エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103855CDM2D20F-25AJ-C7625エアクッション50~1000
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103864CDM2D20F-25AJ-H7A125エアクッション50~1000
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103873CDM2D20F-25AJ-H7A225エアクッション50~1000
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103882CDM2D20F-25AJ-H7B25エアクッション50~1000
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103891CDM2D20F-25AJ-H7BW25エアクッション50~1000
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15103907CDM2D20F-25AJ-H7C25エアクッション50~1000
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15102507CDM2D20F-200200ラバークッション50~750
8,360
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
15102516CDM2D20F-200-A33A200ラバークッション50~750
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15102525CDM2D20F-200-A34A200ラバークッション50~750
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15102534CDM2D20F-200-A44A200ラバークッション50~750
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15102543CDM2D20F-200-B54200ラバークッション50~750
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15102552CDM2D20F-200-B59W200ラバークッション50~750
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15102561CDM2D20F-200-C73200ラバークッション50~750
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする