エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全101種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
101種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15200394CDM2D40F-2525ラバークッション50~750
10,450
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200403CDM2D40F-25-B5425ラバークッション50~750
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200412CDM2D40F-25-B59W25ラバークッション50~750
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200421CDM2D40F-25-C7325ラバークッション50~750
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200437CDM2D40F-25-C73C25ラバークッション50~750
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200446CDM2D40F-25-C7625ラバークッション50~750
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200455CDM2D40F-25-H7A125ラバークッション50~750
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200464CDM2D40F-25-H7A225ラバークッション50~750
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200473CDM2D40F-25-H7B25ラバークッション50~750
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200482CDM2D40F-25-H7BW25ラバークッション50~750
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200491CDM2D40F-25-H7C25ラバークッション50~750
18,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200507CDM2D40F-25-H7NF25ラバークッション50~750
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200516CDM2D40F-25-H7NW25ラバークッション50~750
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200525CDM2D40F-25-H7PW25ラバークッション50~750
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200534CDM2D40F-25A25エアクッション50~1000
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200543CDM2D40F-25A-B5425エアクッション50~1000
19,910
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200552CDM2D40F-25A-B59W25エアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200561CDM2D40F-25A-C7325エアクッション50~1000
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200577CDM2D40F-25A-C73C25エアクッション50~1000
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200586CDM2D40F-25A-C73S25エアクッション50~1000
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200595CDM2D40F-25A-C7625エアクッション50~1000
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200604CDM2D40F-25A-H7A125エアクッション50~1000
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200613CDM2D40F-25A-H7A225エアクッション50~1000
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200622CDM2D40F-25A-H7B25エアクッション50~1000
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200631CDM2D40F-25A-H7BW25エアクッション50~1000
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200647CDM2D40F-25A-H7C25エアクッション50~1000
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200656CDM2D40F-25A-H7NF25エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200665CDM2D40F-25A-H7NW25エアクッション50~1000
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200674CDM2D40F-25A-H7PW25エアクッション50~1000
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200683CDM2D40F-25A-M9BW25エアクッション50~1000
18,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200692CDM2D40F-25AJ25エアクッション50~1000
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200701CDM2D40F-25AJ-B5425エアクッション50~1000
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200717CDM2D40F-25AJ-B59W25エアクッション50~1000
24,480
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200726CDM2D40F-25AJ-C7325エアクッション50~1000
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200735CDM2D40F-25AJ-C73C25エアクッション50~1000
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200744CDM2D40F-25AJ-C7625エアクッション50~1000
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200753CDM2D40F-25AJ-H7A125エアクッション50~1000
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200762CDM2D40F-25AJ-H7A225エアクッション50~1000
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200771CDM2D40F-25AJ-H7B25エアクッション50~1000
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200787CDM2D40F-25AJ-H7BW25エアクッション50~1000
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200796CDM2D40F-25AJ-H7C25エアクッション50~1000
24,260
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200805CDM2D40F-25AJ-H7NF25エアクッション50~1000
25,140
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200814CDM2D40F-25AJ-H7NW25エアクッション50~1000
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200823CDM2D40F-25AJ-H7PW25エアクッション50~1000
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200832CDM2D40F-25AK25エアクッション50~1000
17,190
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200841CDM2D40F-25AK-B5425エアクッション50~1000
25,000
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200857CDM2D40F-25AK-B59W25エアクッション50~1000
25,770
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200866CDM2D40F-25AK-C7325エアクッション50~1000
22,030
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200875CDM2D40F-25AK-C73C25エアクッション50~1000
23,350
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15200884CDM2D40F-25AK-C7625エアクッション50~1000
22,030
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする