エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全102種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
102種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15298805CDM2E32F-2525ラバークッション50~750
7,150
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
15298814CDM2E32F-25-B5425ラバークッション50~750
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15298823CDM2E32F-25-B59W25ラバークッション50~750
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15298832CDM2E32F-25-B59WLS25ラバークッション50~750
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15298841CDM2E32F-25-C7325ラバークッション50~750
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15298857CDM2E32F-25-C73C25ラバークッション50~750
13,310
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15298866CDM2E32F-25-C73L25ラバークッション50~750
12,650
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15298875CDM2E32F-25-C7625ラバークッション50~750
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15298884CDM2E32F-25-C80L25ラバークッション50~750
12,430
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15298893CDM2E32F-25-H7A125ラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15298902CDM2E32F-25-H7A1L25ラバークッション50~750
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15298911CDM2E32F-25-H7A225ラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15298927CDM2E32F-25-H7B25ラバークッション50~750
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15298936CDM2E32F-25-H7BW25ラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15298945CDM2E32F-25-H7C25ラバークッション50~750
15,510
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15298954CDM2E32F-25-H7NF25ラバークッション50~750
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15298963CDM2E32F-25-H7NW25ラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15298972CDM2E32F-25-H7PW25ラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15298981CDM2E32F-25A25エアクッション50~1000
9,190
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
15298997CDM2E32F-25A-B5425エアクッション50~1000
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299006CDM2E32F-25A-B59W25エアクッション50~1000
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299015CDM2E32F-25A-C7325エアクッション50~1000
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299024CDM2E32F-25A-C73C25エアクッション50~1000
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299033CDM2E32F-25A-C73L25エアクッション50~1000
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299042CDM2E32F-25A-C7625エアクッション50~1000
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299051CDM2E32F-25A-H7A125エアクッション50~1000
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299067CDM2E32F-25A-H7A225エアクッション50~1000
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299076CDM2E32F-25A-H7B25エアクッション50~1000
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299085CDM2E32F-25A-H7BW25エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299094CDM2E32F-25A-H7C25エアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299103CDM2E32F-25A-H7NF25エアクッション50~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299112CDM2E32F-25A-H7NW25エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299121CDM2E32F-25A-H7PW25エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299137CDM2E32F-25A-M9BW25エアクッション50~1000
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299146CDM2E32F-25AJ25エアクッション50~1000
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299155CDM2E32F-25AJ-B5425エアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299164CDM2E32F-25AJ-B59W25エアクッション50~1000
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299173CDM2E32F-25AJ-C7325エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299182CDM2E32F-25AJ-C73C25エアクッション50~1000
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299191CDM2E32F-25AJ-C7625エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299207CDM2E32F-25AJ-H7A125エアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299216CDM2E32F-25AJ-H7A225エアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299225CDM2E32F-25AJ-H7B25エアクッション50~1000
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299234CDM2E32F-25AJ-H7BW25エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299243CDM2E32F-25AJ-H7C25エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299252CDM2E32F-25AJ-H7NF25エアクッション50~1000
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299261CDM2E32F-25AJ-H7NW25エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299277CDM2E32F-25AJ-H7PW25エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299286CDM2E32F-25AK25エアクッション50~1000
14,270
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299295CDM2E32F-25AK-B5425エアクッション50~1000
22,080
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする