曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-7~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-7~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全120種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15325134CDM2E40-700700ラバークッション50~750
20,130
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15325152CDM2E40-700-C73700ラバークッション50~750
24,970
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15325186CDM2E40-700-M9BW700ラバークッション50~750
26,840
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15325222CDM2E40-720A720エアクッション50~1000
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15325231CDM2E40-720A-C73720エアクッション50~1000
27,010
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15325046CDM2E40-70-C73Z70ラバークッション50~750
15,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
15325457CDM2E40-75-C73CL75ラバークッション50~750
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
15326026CDM2E40-75A-B6475エアクッション50~1000
16,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
15326044CDM2E40-75A-C73C75エアクッション50~1000
16,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
15326053CDM2E40-75A-C73CL75エアクッション50~1000
17,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15324985CDM2E40-7070ラバークッション50~750
9,550
取扱い終了
返品不可
15324994CDM2E40-70-B5470ラバークッション50~750
16,650
取扱い終了
返品不可
15325003CDM2E40-70-C7370ラバークッション50~750
13,950
取扱い終了
返品不可
15325012CDM2E40-70-C73CZ70ラバークッション50~750
16,350
取扱い終了
返品不可
15325021CDM2E40-70-C73L70ラバークッション50~750
14,550
取扱い終了
返品不可
15325037CDM2E40-70-C73L370ラバークッション50~750
17,200
取扱い終了
返品不可
15325055CDM2E40-70-C80L70ラバークッション50~750
14,350
取扱い終了
返品不可
15325064CDM2E40-70-H7BAL70ラバークッション50~750
19,750
取扱い終了
返品不可
15325073CDM2E40-70-H7BWLS70ラバークッション50~750
13,750
取扱い終了
返品不可
15325082CDM2E40-70-H7BWZ70ラバークッション50~750
18,850
取扱い終了
返品不可
15325091CDM2E40-70-M9BWLS70ラバークッション50~750
12,750
取扱い終了
返品不可
15325107CDM2E40-70A-B59WL70エアクッション50~1000
19,450
取扱い終了
返品不可
15325116CDM2E40-70A-C7370エアクッション50~1000
15,450
取扱い終了
返品不可
15325125CDM2E40-70A-H7BAL70エアクッション50~1000
21,250
取扱い終了
返品不可
15325213CDM2E40-71-C73Z71ラバークッション50~750
15,150
取扱い終了
返品不可
15325247CDM2E40-7474ラバークッション50~750
9,550
取扱い終了
返品不可
15325256CDM2E40-7575ラバークッション50~750
9,550
取扱い終了
返品不可
15325265CDM2E40-75-A33A75ラバークッション50~750
19,750
取扱い終了
返品不可
15325274CDM2E40-75-A34A75ラバークッション50~750
19,750
取扱い終了
返品不可
15325283CDM2E40-75-A44A75ラバークッション50~750
22,850
取扱い終了
返品不可
15325292CDM2E40-75-A9375ラバークッション50~750
13,150
取扱い終了
返品不可
15325301CDM2E40-75-A93L75ラバークッション50~750
13,750
取扱い終了
返品不可
15325317CDM2E40-75-B5375ラバークッション50~750
16,650
取扱い終了
返品不可
15325326CDM2E40-75-B53L75ラバークッション50~750
17,250
取扱い終了
返品不可
15325335CDM2E40-75-B53S75ラバークッション50~750
12,950
取扱い終了
返品不可
15325344CDM2E40-75-B5475ラバークッション50~750
16,650
取扱い終了
返品不可
15325353CDM2E40-75-B54L75ラバークッション50~750
17,250
取扱い終了
返品不可
15325362CDM2E40-75-B54LS75ラバークッション50~750
13,250
取扱い終了
返品不可
15325371CDM2E40-75-B54S75ラバークッション50~750
12,950
取扱い終了
返品不可
15325387CDM2E40-75-B54Z75ラバークッション50~750
17,950
取扱い終了
返品不可
15325396CDM2E40-75-B54ZS75ラバークッション50~750
13,600
取扱い終了
返品不可
15325405CDM2E40-75-B59W75ラバークッション50~750
17,350
取扱い終了
返品不可
15325414CDM2E40-75-B59WL75ラバークッション50~750
17,950
取扱い終了
返品不可
15325423CDM2E40-75-B59WL375ラバークッション50~750
22,300
取扱い終了
返品不可
15325432CDM2E40-75-C7375ラバークッション50~750
13,950
取扱い終了
返品不可
15325441CDM2E40-75-C73C75ラバークッション50~750
15,150
取扱い終了
返品不可
15325466CDM2E40-75-C73L75ラバークッション50~750
14,550
取扱い終了
返品不可
15325484CDM2E40-75-C73L375ラバークッション50~750
17,200
取扱い終了
返品不可
15325475CDM2E40-75-C73LS75ラバークッション50~750
11,900
取扱い終了
返品不可
15325493CDM2E40-75-C73S75ラバークッション50~750
11,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15325046CDM2E40-70-C73Z34864558CDM2E40-70Z-A93ZCDM2E40-70-C73Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-70Z) SMC 34864558CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-70Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15325457CDM2E40-75-C73CL34865608CDM2E40-75Z-C73CLCDM2E40-75-C73CL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-75Z) SMC 34865608CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-75Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15326026CDM2E40-75A-B6434864804CDM2E40-75AZ-B64CDM2E40-75A-B64 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-75AZ) SMC 34864804CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-75AZ)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15326044CDM2E40-75A-C73C34864822CDM2E40-75AZ-C73CCDM2E40-75A-C73C CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-75AZ) SMC 34864822CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-75AZ)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15326053CDM2E40-75A-C73CL34864892CDM2E40-75AZ-C73CLCDM2E40-75A-C73CL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-75AZ) SMC 34864892CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-75AZ)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする