曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量1個
全129種類を絞り込む
ストローク(mm)
129種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15505831CDM2F25-400-B54Z25400複動片ロッド
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15505856CDM2F25-400-B59W25400複動片ロッド
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15505883CDM2F25-400-C73CS25400複動片ロッド
13,370
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15505996CDM2F25-400-C80S25400複動片ロッド
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15505962CDM2F25-400-C73425400複動片ロッド
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506075CDM2F25-400-H7BWSDPC25400複動片ロッド
23,760
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506136CDM2F25-400-M9BWLS25400複動片ロッド
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506145CDM2F25-400-M9BWZ25400複動片ロッド
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506163CDM2F25-400A-B59W25400複動片ロッド
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506172CDM2F25-400A-B59WL25400複動片ロッド
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506224CDM2F25-400A-C73325400複動片ロッド
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506312CDM2F25-400A-H7B325400複動片ロッド
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506276CDM2F25-400A-H7BL325400複動片ロッド
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506285CDM2F25-400A-H7BW25400複動片ロッド
21,070
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506364CDM2F25-400A-M9NWL25400複動片ロッド
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506407CDM2F25-400AJ-C73CZ25400複動片ロッド
27,560
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506461CDM2F25-410-C73L25410複動片ロッド
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506495CDM2F25-410A-C73CL25410複動片ロッド
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506504CDM2F25-410A-C73L25410複動片ロッド
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506547CDM2F25-415A-C8025415複動片ロッド
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506583CDM2F25-420-B54L325420複動片ロッド
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15505917CDM2F25-400-C73L325400複動片ロッド
17,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
15506443CDM2F25-41025410複動片ロッド
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
15505341CDM2F25-402540複動片ロッド
6,000
取扱い終了
返品不可
15505393CDM2F25-40+5-XC11---
13,350
取扱い終了
返品不可
15505366CDM2F25-40+40-C733-XC11---
20,300
取扱い終了
返品不可
15505375CDM2F25-40+40-C734-XC11---
22,650
取扱い終了
返品不可
15505384CDM2F25-40+40-XC11---
13,850
取扱い終了
返品不可
15505402CDM2F25-40+85-C73L4-XC11---
24,100
取扱い終了
返品不可
15505411CDM2F25-40+85-XC11---
14,100
取扱い終了
返品不可
15505357CDM2F25-40+110-M9BW4-XC1125-複動片ロッド
26,550
取扱い終了
返品不可
15505427CDM2F25-40-B532540複動片ロッド
13,100
取扱い終了
返品不可
15505436CDM2F25-40-B542540複動片ロッド
13,100
取扱い終了
返品不可
15505445CDM2F25-40-B54L2540複動片ロッド
13,700
取扱い終了
返品不可
15505454CDM2F25-40-C732540複動片ロッド
10,400
取扱い終了
返品不可
15505463CDM2F25-40-C73C2540複動片ロッド
11,600
取扱い終了
返品不可
15505472CDM2F25-40-C73L2540複動片ロッド
11,000
取扱い終了
返品不可
15505497CDM2F25-40-C73L32540複動片ロッド
15,020
取扱い終了
返品不可
15505481CDM2F25-40-C73LS2540複動片ロッド
8,350
取扱い終了
返品不可
15505506CDM2F25-40-C73S2540複動片ロッド
8,050
取扱い終了
返品不可
15505515CDM2F25-40-C73Z2540複動片ロッド
11,600
取扱い終了
返品不可
15505524CDM2F25-40-C73Z32540複動片ロッド
16,010
取扱い終了
返品不可
15505533CDM2F25-40-H7B2540複動片ロッド
12,400
取扱い終了
返品不可
15505542CDM2F25-40-H7BAL2540複動片ロッド
16,200
取扱い終了
返品不可
15505551CDM2F25-40-H7BAL32540複動片ロッド
23,600
取扱い終了
返品不可
15505567CDM2F25-40-H7BL2540複動片ロッド
13,000
取扱い終了
返品不可
15505576CDM2F25-40-H7BW2540複動片ロッド
14,100
取扱い終了
返品不可
15505585CDM2F25-40-H7BWZ2540複動片ロッド
15,300
取扱い終了
返品不可
15505594CDM2F25-40-M9BW2540複動片ロッド
12,100
取扱い終了
返品不可
15505603CDM2F25-40A2540複動片ロッド
7,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15505917CDM2F25-400-C73L368273198CDM2F25-400Z-C73L3CDM2F25-400-C73L3 CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 68273198CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15506443CDM2F25-41049289162CDM2F25-410ZCDM2F25-410 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49289162CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする