エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40取付支持形式ロッド側フランジ形使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全103種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
103種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15625251CDM2F40F-2525複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,450
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625267CDM2F40F-25-B5425複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625276CDM2F40F-25-B59W25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625285CDM2F40F-25-C7325複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625294CDM2F40F-25-C73C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625303CDM2F40F-25-C7625複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625312CDM2F40F-25-H7A125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625321CDM2F40F-25-H7A225複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625337CDM2F40F-25-H7B25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625346CDM2F40F-25-H7BW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625355CDM2F40F-25-H7C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625364CDM2F40F-25-H7NF25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625373CDM2F40F-25-H7NW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625382CDM2F40F-25-H7PW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625391CDM2F40F-25A25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625407CDM2F40F-25A-B5425複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,910
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625416CDM2F40F-25A-B59W25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625425CDM2F40F-25A-C7325複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625434CDM2F40F-25A-C73C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625443CDM2F40F-25A-C7625複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625452CDM2F40F-25A-H7A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625461CDM2F40F-25A-H7A225複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625477CDM2F40F-25A-H7B25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625486CDM2F40F-25A-H7BW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625495CDM2F40F-25A-H7C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625504CDM2F40F-25A-H7NF25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625513CDM2F40F-25A-H7NW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625522CDM2F40F-25A-H7PW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625531CDM2F40F-25AJ25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625547CDM2F40F-25AJ-B5425複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625556CDM2F40F-25AJ-B59W25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,480
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625565CDM2F40F-25AJ-C7325複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625574CDM2F40F-25AJ-C73C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625583CDM2F40F-25AJ-C7625複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625592CDM2F40F-25AJ-H7A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625601CDM2F40F-25AJ-H7A225複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625617CDM2F40F-25AJ-H7B25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625626CDM2F40F-25AJ-H7BW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625635CDM2F40F-25AJ-H7C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,260
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625644CDM2F40F-25AJ-H7NF25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,140
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625653CDM2F40F-25AJ-H7NW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625662CDM2F40F-25AJ-H7PW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625671CDM2F40F-25AK25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,190
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625687CDM2F40F-25AK-B5425複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,000
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625696CDM2F40F-25AK-B59W25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,770
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625705CDM2F40F-25AK-C7325複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,030
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625714CDM2F40F-25AK-C73C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,350
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625723CDM2F40F-25AK-C7625複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,030
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625732CDM2F40F-25AK-H7A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,340
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15625741CDM2F40F-25AK-H7A225複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,340
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする