曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-1~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-1~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全146種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
146種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15353432CDM2FZ20F-100100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,260
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353441CDM2FZ20F-100-A33A100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353457CDM2FZ20F-100-A34A100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353466CDM2FZ20F-100-A44A100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353475CDM2FZ20F-100-B54100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353484CDM2FZ20F-100-B59W100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353493CDM2FZ20F-100-C73100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353502CDM2FZ20F-100-C73C100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353511CDM2FZ20F-100-C76100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353527CDM2FZ20F-100-G39A100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353536CDM2FZ20F-100-H7A1100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353545CDM2FZ20F-100-H7A2100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353554CDM2FZ20F-100-H7B100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353563CDM2FZ20F-100-H7BW100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353572CDM2FZ20F-100-H7C100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353581CDM2FZ20F-100-H7NF100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353597CDM2FZ20F-100-H7NW100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353606CDM2FZ20F-100-H7PW100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353615CDM2FZ20F-100-K39A100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353624CDM2FZ20F-100-M9BW100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353633CDM2FZ20F-100A100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,970
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353642CDM2FZ20F-100A-B59W100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353651CDM2FZ20F-100A-C73100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353667CDM2FZ20F-100A-C73C100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353676CDM2FZ20F-100A-C76100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353685CDM2FZ20F-100A-H7A1100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353694CDM2FZ20F-100A-H7A2100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353703CDM2FZ20F-100A-H7B100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353712CDM2FZ20F-100A-H7BW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353721CDM2FZ20F-100A-H7C100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353737CDM2FZ20F-100A-H7NF100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353746CDM2FZ20F-100A-H7NW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353755CDM2FZ20F-100A-H7PW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353764CDM2FZ20F-100AJ100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353773CDM2FZ20F-100AJ-B59W100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353782CDM2FZ20F-100AJ-C73100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353791CDM2FZ20F-100AJ-C73C100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353807CDM2FZ20F-100AJ-C76100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353816CDM2FZ20F-100AJ-H7A1100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353825CDM2FZ20F-100AJ-H7A2100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353834CDM2FZ20F-100AJ-H7B100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353843CDM2FZ20F-100AJ-H7BW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353852CDM2FZ20F-100AJ-H7C100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353861CDM2FZ20F-100AJ-H7NF100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353877CDM2FZ20F-100AJ-H7NW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353886CDM2FZ20F-100AJ-H7PW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353895CDM2FZ20F-100AK100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,140
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353904CDM2FZ20F-100AK-B59W100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,720
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353913CDM2FZ20F-100AK-C73100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,980
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15353922CDM2FZ20F-100AK-C73C100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,300
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする