曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-1~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-1~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全145種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
145種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15644264CDM2G20F-100100ラバークッション50~750
7,260
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644273CDM2G20F-100-A33A100ラバークッション50~750
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644282CDM2G20F-100-A34A100ラバークッション50~750
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644291CDM2G20F-100-A44A100ラバークッション50~750
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644307CDM2G20F-100-B54100ラバークッション50~750
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644316CDM2G20F-100-B59W100ラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644325CDM2G20F-100-C73100ラバークッション50~750
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644334CDM2G20F-100-C73C100ラバークッション50~750
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644343CDM2G20F-100-C76100ラバークッション50~750
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644352CDM2G20F-100-G39A100ラバークッション50~750
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644361CDM2G20F-100-H7A1100ラバークッション50~750
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644377CDM2G20F-100-H7A2100ラバークッション50~750
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644386CDM2G20F-100-H7B100ラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644395CDM2G20F-100-H7BW100ラバークッション50~750
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644404CDM2G20F-100-H7C100ラバークッション50~750
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644413CDM2G20F-100-H7NF100ラバークッション50~750
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644422CDM2G20F-100-H7NW100ラバークッション50~750
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644431CDM2G20F-100-H7PW100ラバークッション50~750
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644447CDM2G20F-100-K39A100ラバークッション50~750
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644456CDM2G20F-100A100エアクッション50~1000
8,970
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644465CDM2G20F-100A-B59W100エアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644474CDM2G20F-100A-C73100エアクッション50~1000
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644483CDM2G20F-100A-C73C100エアクッション50~1000
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644492CDM2G20F-100A-C76100エアクッション50~1000
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644501CDM2G20F-100A-H7A1100エアクッション50~1000
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644517CDM2G20F-100A-H7A2100エアクッション50~1000
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644526CDM2G20F-100A-H7B100エアクッション50~1000
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644535CDM2G20F-100A-H7BW100エアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644544CDM2G20F-100A-H7C100エアクッション50~1000
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644553CDM2G20F-100A-H7NF100エアクッション50~1000
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644562CDM2G20F-100A-H7NW100エアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644571CDM2G20F-100A-H7PW100エアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644587CDM2G20F-100AJ100エアクッション50~1000
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644596CDM2G20F-100AJ-B59W100エアクッション50~1000
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644605CDM2G20F-100AJ-C73100エアクッション50~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644614CDM2G20F-100AJ-C73C100エアクッション50~1000
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644623CDM2G20F-100AJ-C76100エアクッション50~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644632CDM2G20F-100AJ-H7A1100エアクッション50~1000
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644641CDM2G20F-100AJ-H7A2100エアクッション50~1000
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644657CDM2G20F-100AJ-H7B100エアクッション50~1000
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644666CDM2G20F-100AJ-H7BW100エアクッション50~1000
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644675CDM2G20F-100AJ-H7C100エアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644684CDM2G20F-100AJ-H7NF100エアクッション50~1000
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644693CDM2G20F-100AJ-H7NW100エアクッション50~1000
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644702CDM2G20F-100AJ-H7PW100エアクッション50~1000
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644711CDM2G20F-100AK100エアクッション50~1000
15,140
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644727CDM2G20F-100AK-B59W100エアクッション50~1000
23,720
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644736CDM2G20F-100AK-C73100エアクッション50~1000
19,980
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644745CDM2G20F-100AK-C73C100エアクッション50~1000
21,300
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15644754CDM2G20F-100AK-C76100エアクッション50~1000
19,980
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする