曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-1~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-1~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全145種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
145種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16436831CDM2T20F-100100ラバークッション50~750
8,310
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
16436847CDM2T20F-100-A33A100ラバークッション50~750
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16436856CDM2T20F-100-A34A100ラバークッション50~750
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16436865CDM2T20F-100-A44A100ラバークッション50~750
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16436874CDM2T20F-100-B54100ラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16436883CDM2T20F-100-B59W100ラバークッション50~750
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16436892CDM2T20F-100-C73100ラバークッション50~750
13,150
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16436901CDM2T20F-100-C73C100ラバークッション50~750
14,470
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16436917CDM2T20F-100-C76100ラバークッション50~750
13,150
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16436926CDM2T20F-100-G39A100ラバークッション50~750
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16436935CDM2T20F-100-H7A1100ラバークッション50~750
15,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16436944CDM2T20F-100-H7A2100ラバークッション50~750
15,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16436953CDM2T20F-100-H7B100ラバークッション50~750
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16436962CDM2T20F-100-H7BW100ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16436971CDM2T20F-100-H7C100ラバークッション50~750
16,670
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16436987CDM2T20F-100-H7NF100ラバークッション50~750
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16436996CDM2T20F-100-H7NW100ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437005CDM2T20F-100-H7PW100ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437014CDM2T20F-100-K39A100ラバークッション50~750
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437023CDM2T20F-100A100エアクッション50~1000
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437032CDM2T20F-100A-B59W100エアクッション50~1000
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437041CDM2T20F-100A-C73100エアクッション50~1000
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437057CDM2T20F-100A-C73C100エアクッション50~1000
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437066CDM2T20F-100A-C76100エアクッション50~1000
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437075CDM2T20F-100A-H7A1100エアクッション50~1000
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437084CDM2T20F-100A-H7A2100エアクッション50~1000
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437093CDM2T20F-100A-H7B100エアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437102CDM2T20F-100A-H7BW100エアクッション50~1000
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437111CDM2T20F-100A-H7C100エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437127CDM2T20F-100A-H7NF100エアクッション50~1000
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437136CDM2T20F-100A-H7NW100エアクッション50~1000
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437145CDM2T20F-100A-H7PW100エアクッション50~1000
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437154CDM2T20F-100AJ100エアクッション50~1000
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437163CDM2T20F-100AJ-B59W100エアクッション50~1000
23,210
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437172CDM2T20F-100AJ-C73100エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437181CDM2T20F-100AJ-C73C100エアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437197CDM2T20F-100AJ-C76100エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437206CDM2T20F-100AJ-H7A1100エアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437215CDM2T20F-100AJ-H7A2100エアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437224CDM2T20F-100AJ-H7B100エアクッション50~1000
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437233CDM2T20F-100AJ-H7BW100エアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437242CDM2T20F-100AJ-H7C100エアクッション50~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437251CDM2T20F-100AJ-H7NF100エアクッション50~1000
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437267CDM2T20F-100AJ-H7NW100エアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437276CDM2T20F-100AJ-H7PW100エアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437285CDM2T20F-100AK100エアクッション50~1000
16,190
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437294CDM2T20F-100AK-B59W100エアクッション50~1000
24,770
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437303CDM2T20F-100AK-C73100エアクッション50~1000
21,030
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437312CDM2T20F-100AK-C73C100エアクッション50~1000
22,350
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16437321CDM2T20F-100AK-C76100エアクッション50~1000
21,030
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする