曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-1~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-1~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全146種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
146種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16615164CDM2U20F-10-C73S10ラバークッション50~750
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615173CDM2U20F-100100ラバークッション50~750
8,310
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615182CDM2U20F-100-A33A100ラバークッション50~750
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615191CDM2U20F-100-A34A100ラバークッション50~750
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615207CDM2U20F-100-A44A100ラバークッション50~750
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615216CDM2U20F-100-B54100ラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615225CDM2U20F-100-B59W100ラバークッション50~750
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615234CDM2U20F-100-C73100ラバークッション50~750
13,150
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615243CDM2U20F-100-C73C100ラバークッション50~750
14,470
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615252CDM2U20F-100-C73L100ラバークッション50~750
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615261CDM2U20F-100-C76100ラバークッション50~750
13,150
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615277CDM2U20F-100-G39A100ラバークッション50~750
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615286CDM2U20F-100-H7A1100ラバークッション50~750
15,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615295CDM2U20F-100-H7A2100ラバークッション50~750
15,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615304CDM2U20F-100-H7B100ラバークッション50~750
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615313CDM2U20F-100-H7BW100ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615322CDM2U20F-100-H7C100ラバークッション50~750
16,670
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615331CDM2U20F-100-H7NF100ラバークッション50~750
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615347CDM2U20F-100-H7NW100ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615356CDM2U20F-100-H7PW100ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615365CDM2U20F-100-K39A100ラバークッション50~750
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615374CDM2U20F-100A100エアクッション50~1000
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615383CDM2U20F-100A-B59W100エアクッション50~1000
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615392CDM2U20F-100A-C73100エアクッション50~1000
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615401CDM2U20F-100A-C73C100エアクッション50~1000
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615417CDM2U20F-100A-C76100エアクッション50~1000
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615426CDM2U20F-100A-H7A1100エアクッション50~1000
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615435CDM2U20F-100A-H7A2100エアクッション50~1000
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615444CDM2U20F-100A-H7B100エアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615453CDM2U20F-100A-H7BW100エアクッション50~1000
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615462CDM2U20F-100A-H7C100エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615471CDM2U20F-100A-H7NF100エアクッション50~1000
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615487CDM2U20F-100A-H7NW100エアクッション50~1000
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615496CDM2U20F-100A-H7PW100エアクッション50~1000
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615505CDM2U20F-100AJ100エアクッション50~1000
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615514CDM2U20F-100AJ-B59W100エアクッション50~1000
23,210
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615523CDM2U20F-100AJ-C73100エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615532CDM2U20F-100AJ-C73C100エアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615541CDM2U20F-100AJ-C76100エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615557CDM2U20F-100AJ-H7A1100エアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615566CDM2U20F-100AJ-H7A2100エアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615575CDM2U20F-100AJ-H7B100エアクッション50~1000
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615584CDM2U20F-100AJ-H7BW100エアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615593CDM2U20F-100AJ-H7C100エアクッション50~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615602CDM2U20F-100AJ-H7NF100エアクッション50~1000
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615611CDM2U20F-100AJ-H7NW100エアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615627CDM2U20F-100AJ-H7PW100エアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615636CDM2U20F-100AK100エアクッション50~1000
16,190
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615645CDM2U20F-100AK-B59W100エアクッション50~1000
24,770
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16615654CDM2U20F-100AK-C73100エアクッション50~1000
21,030
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする