曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-1~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-1~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全145種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
145種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16638867CDM2U25F-100100ラバークッション50~750
8,970
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
16638876CDM2U25F-100-A33A100ラバークッション50~750
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16638885CDM2U25F-100-A34A100ラバークッション50~750
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16638894CDM2U25F-100-A44A100ラバークッション50~750
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16638903CDM2U25F-100-B54100ラバークッション50~750
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16638912CDM2U25F-100-B59W100ラバークッション50~750
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16638921CDM2U25F-100-C73100ラバークッション50~750
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16638937CDM2U25F-100-C73C100ラバークッション50~750
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16638946CDM2U25F-100-C76100ラバークッション50~750
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16638955CDM2U25F-100-G39A100ラバークッション50~750
22,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16638964CDM2U25F-100-H7A1100ラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16638973CDM2U25F-100-H7A2100ラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16638982CDM2U25F-100-H7B100ラバークッション50~750
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16638991CDM2U25F-100-H7BW100ラバークッション50~750
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639007CDM2U25F-100-H7C100ラバークッション50~750
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639016CDM2U25F-100-H7NF100ラバークッション50~750
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639025CDM2U25F-100-H7NW100ラバークッション50~750
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639034CDM2U25F-100-H7PW100ラバークッション50~750
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639043CDM2U25F-100-K39A100ラバークッション50~750
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639052CDM2U25F-100A100エアクッション50~1000
10,670
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639061CDM2U25F-100A-B59W100エアクッション50~1000
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639077CDM2U25F-100A-C73100エアクッション50~1000
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639086CDM2U25F-100A-C73C100エアクッション50~1000
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639095CDM2U25F-100A-C76100エアクッション50~1000
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639104CDM2U25F-100A-H7A1100エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639113CDM2U25F-100A-H7A2100エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639122CDM2U25F-100A-H7B100エアクッション50~1000
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639131CDM2U25F-100A-H7BW100エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639147CDM2U25F-100A-H7C100エアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639156CDM2U25F-100A-H7NF100エアクッション50~1000
19,910
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639165CDM2U25F-100A-H7NW100エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639174CDM2U25F-100A-H7PW100エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639183CDM2U25F-100A-M9NW100エアクッション50~1000
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639192CDM2U25F-100AJ100エアクッション50~1000
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639201CDM2U25F-100AJ-B59W100エアクッション50~1000
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639217CDM2U25F-100AJ-C73100エアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639226CDM2U25F-100AJ-C73C100エアクッション50~1000
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639235CDM2U25F-100AJ-C76100エアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639244CDM2U25F-100AJ-H7A1100エアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639253CDM2U25F-100AJ-H7A2100エアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639262CDM2U25F-100AJ-H7B100エアクッション50~1000
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639271CDM2U25F-100AJ-H7BW100エアクッション50~1000
24,200
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639287CDM2U25F-100AJ-H7C100エアクッション50~1000
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639296CDM2U25F-100AJ-H7NF100エアクッション50~1000
24,530
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639305CDM2U25F-100AJ-H7NW100エアクッション50~1000
24,200
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639314CDM2U25F-100AJ-H7PW100エアクッション50~1000
24,200
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639323CDM2U25F-100AK100エアクッション50~1000
16,850
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639332CDM2U25F-100AK-B59W100エアクッション50~1000
25,430
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639341CDM2U25F-100AK-C73100エアクッション50~1000
21,690
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16639357CDM2U25F-100AK-C73C100エアクッション50~1000
23,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする