エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全100種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
100種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16673273CDM2U32F-2525ラバークッション50~750
8,360
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673282CDM2U32F-25-B5425ラバークッション50~750
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673291CDM2U32F-25-B59W25ラバークッション50~750
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673307CDM2U32F-25-C7325ラバークッション50~750
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673316CDM2U32F-25-C73C25ラバークッション50~750
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673325CDM2U32F-25-C73ZS25ラバークッション50~750
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673334CDM2U32F-25-C7625ラバークッション50~750
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673343CDM2U32F-25-H7A125ラバークッション50~750
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673352CDM2U32F-25-H7A225ラバークッション50~750
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673361CDM2U32F-25-H7B25ラバークッション50~750
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673377CDM2U32F-25-H7BW25ラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673386CDM2U32F-25-H7C25ラバークッション50~750
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673395CDM2U32F-25-H7NF25ラバークッション50~750
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673404CDM2U32F-25-H7NW25ラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673413CDM2U32F-25-H7PW25ラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673422CDM2U32F-25A25エアクッション50~1000
10,400
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673431CDM2U32F-25A-B5425エアクッション50~1000
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673447CDM2U32F-25A-B59W25エアクッション50~1000
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673456CDM2U32F-25A-C7325エアクッション50~1000
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673465CDM2U32F-25A-C73C25エアクッション50~1000
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673474CDM2U32F-25A-C73L25エアクッション50~1000
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673483CDM2U32F-25A-C7625エアクッション50~1000
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673492CDM2U32F-25A-H7A125エアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673501CDM2U32F-25A-H7A225エアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673517CDM2U32F-25A-H7B25エアクッション50~1000
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673526CDM2U32F-25A-H7BW25エアクッション50~1000
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673535CDM2U32F-25A-H7C25エアクッション50~1000
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673544CDM2U32F-25A-H7NF25エアクッション50~1000
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673553CDM2U32F-25A-H7NW25エアクッション50~1000
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673562CDM2U32F-25A-H7PW25エアクッション50~1000
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673571CDM2U32F-25AJ25エアクッション50~1000
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673587CDM2U32F-25AJ-B5425エアクッション50~1000
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673596CDM2U32F-25AJ-B59W25エアクッション50~1000
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673605CDM2U32F-25AJ-C7325エアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673614CDM2U32F-25AJ-C73C25エアクッション50~1000
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673623CDM2U32F-25AJ-C7625エアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673632CDM2U32F-25AJ-H7A125エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673641CDM2U32F-25AJ-H7A225エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673657CDM2U32F-25AJ-H7B25エアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673666CDM2U32F-25AJ-H7BW25エアクッション50~1000
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673675CDM2U32F-25AJ-H7C25エアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673684CDM2U32F-25AJ-H7NF25エアクッション50~1000
23,430
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673693CDM2U32F-25AJ-H7NW25エアクッション50~1000
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673702CDM2U32F-25AJ-H7PW25エアクッション50~1000
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673711CDM2U32F-25AK25エアクッション50~1000
15,480
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673727CDM2U32F-25AK-B5425エアクッション50~1000
23,290
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673736CDM2U32F-25AK-B59W25エアクッション50~1000
24,060
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673745CDM2U32F-25AK-C7325エアクッション50~1000
20,320
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673754CDM2U32F-25AK-C73C25エアクッション50~1000
21,640
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16673763CDM2U32F-25AK-C7625エアクッション50~1000
20,320
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする