曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全145種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
145種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16524925CDM2UZ20F-100100ラバークッション50~750
8,310
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
16524934CDM2UZ20F-100-A33A100ラバークッション50~750
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16524943CDM2UZ20F-100-A34A100ラバークッション50~750
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16524952CDM2UZ20F-100-A44A100ラバークッション50~750
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16524961CDM2UZ20F-100-B54100ラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16524977CDM2UZ20F-100-B59W100ラバークッション50~750
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16524986CDM2UZ20F-100-C73100ラバークッション50~750
13,150
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16524995CDM2UZ20F-100-C73C100ラバークッション50~750
14,470
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525004CDM2UZ20F-100-C76100ラバークッション50~750
13,150
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525013CDM2UZ20F-100-G39A100ラバークッション50~750
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525022CDM2UZ20F-100-H7A1100ラバークッション50~750
15,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525031CDM2UZ20F-100-H7A2100ラバークッション50~750
15,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525047CDM2UZ20F-100-H7B100ラバークッション50~750
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525056CDM2UZ20F-100-H7BW100ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525065CDM2UZ20F-100-H7BWS100ラバークッション50~750
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525074CDM2UZ20F-100-H7C100ラバークッション50~750
16,670
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525083CDM2UZ20F-100-H7NF100ラバークッション50~750
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525092CDM2UZ20F-100-H7NW100ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525101CDM2UZ20F-100-H7PW100ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525117CDM2UZ20F-100-K39A100ラバークッション50~750
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525126CDM2UZ20F-100A100エアクッション50~1000
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525135CDM2UZ20F-100A-B59W100エアクッション50~1000
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525144CDM2UZ20F-100A-C73100エアクッション50~1000
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525153CDM2UZ20F-100A-C73C100エアクッション50~1000
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525162CDM2UZ20F-100A-C76100エアクッション50~1000
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525171CDM2UZ20F-100A-H7A1100エアクッション50~1000
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525187CDM2UZ20F-100A-H7A2100エアクッション50~1000
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525196CDM2UZ20F-100A-H7B100エアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525205CDM2UZ20F-100A-H7BW100エアクッション50~1000
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525214CDM2UZ20F-100A-H7C100エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525223CDM2UZ20F-100A-H7NF100エアクッション50~1000
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525232CDM2UZ20F-100A-H7NW100エアクッション50~1000
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525241CDM2UZ20F-100A-H7PW100エアクッション50~1000
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525257CDM2UZ20F-100AJ100エアクッション50~1000
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525266CDM2UZ20F-100AJ-B59W100エアクッション50~1000
23,210
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525275CDM2UZ20F-100AJ-C73100エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525284CDM2UZ20F-100AJ-C73C100エアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525293CDM2UZ20F-100AJ-C76100エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525302CDM2UZ20F-100AJ-H7A1100エアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525311CDM2UZ20F-100AJ-H7A2100エアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525327CDM2UZ20F-100AJ-H7B100エアクッション50~1000
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525336CDM2UZ20F-100AJ-H7BW100エアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525345CDM2UZ20F-100AJ-H7C100エアクッション50~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525354CDM2UZ20F-100AJ-H7NF100エアクッション50~1000
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525363CDM2UZ20F-100AJ-H7NW100エアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525372CDM2UZ20F-100AJ-H7PW100エアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525381CDM2UZ20F-100AK100エアクッション50~1000
16,190
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525397CDM2UZ20F-100AK-B59W100エアクッション50~1000
24,770
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525406CDM2UZ20F-100AK-C73100エアクッション50~1000
21,030
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16525415CDM2UZ20F-100AK-C73C100エアクッション50~1000
22,350
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする