曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ6L-20~)

エアスライドテーブル (MXQ6L-20~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)20内容量1個
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911092MXQ6L-20-6複動形
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911101MXQ6L-20-A90-6複動形
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911117MXQ6L-20-A90L-6複動形
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911126MXQ6L-20-A90LS-6複動形
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911135MXQ6L-20-A90S-6複動形
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911144MXQ6L-20-A90V-6複動形
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911153MXQ6L-20-A90VL-6複動形
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911162MXQ6L-20-A90VLS-6複動形
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911171MXQ6L-20-A90VS-6複動形
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911187MXQ6L-20-A93-6複動形
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911196MXQ6L-20-A93L-6複動形
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911214MXQ6L-20-A93L3-6複動形
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911205MXQ6L-20-A93LS-6複動形
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911223MXQ6L-20-A93S-6複動形
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911232MXQ6L-20-A93V-6複動形
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911241MXQ6L-20-A93VL-6複動形
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911257MXQ6L-20-A93VLS-6複動形
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911266MXQ6L-20-A93VS-6複動形
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911275MXQ6L-20-A96-6複動形
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911284MXQ6L-20-A96L-6複動形
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911293MXQ6L-20-A96LS-6複動形
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911302MXQ6L-20-A96S-6複動形
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911311MXQ6L-20-A96V-6複動形
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911327MXQ6L-20-A96VL-6複動形
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911336MXQ6L-20-A96VLS-6複動形
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911345MXQ6L-20-A96VS-6複動形
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911354MXQ6L-20-M9B-6複動形
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911363MXQ6L-20-M9BL-6複動形
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911381MXQ6L-20-M9BL3-6複動形
38,670
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911372MXQ6L-20-M9BLS-6複動形
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911397MXQ6L-20-M9BS-6複動形
32,070
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911406MXQ6L-20-M9BSDPC-6複動形
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911415MXQ6L-20-M9BV-6複動形
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911424MXQ6L-20-M9BVL-6複動形
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911433MXQ6L-20-M9BVS-6複動形
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911442MXQ6L-20-M9BVZS-6複動形
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911451MXQ6L-20-M9BW-6複動形
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911467MXQ6L-20-M9BWL-6複動形
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911476MXQ6L-20-M9BWVL-6複動形
36,740
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911485MXQ6L-20-M9BWZ-6複動形
36,740
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911494MXQ6L-20-M9BZ-6複動形
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911503MXQ6L-20-M9BZS-6複動形
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911512MXQ6L-20-M9N-6複動形
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911521MXQ6L-20-M9NL-6複動形
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911537MXQ6L-20-M9NLS-6複動形
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911546MXQ6L-20-M9NS-6複動形
32,180
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911555MXQ6L-20-M9NV-6複動形
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911564MXQ6L-20-M9NVL-6複動形
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911573MXQ6L-20-M9NVS-6複動形
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24911582MXQ6L-20-M9NWL-6複動形
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする