曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS16L-20~)

エアスライドテーブル(MXS16L-20~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25047321MXS16L-20アジャスタなし
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047337MXS16L-20-A90アジャスタなし
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047346MXS16L-20-A90Lアジャスタなし
37,620
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047355MXS16L-20-A90LSアジャスタなし
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047364MXS16L-20-A90Sアジャスタなし
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047373MXS16L-20-A90Vアジャスタなし
37,620
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047382MXS16L-20-A90VLアジャスタなし
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047391MXS16L-20-A90VLSアジャスタなし
36,580
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047407MXS16L-20-A90VSアジャスタなし
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047416MXS16L-20-A93アジャスタなし
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047425MXS16L-20-A93Lアジャスタなし
38,940
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047434MXS16L-20-A93LSアジャスタなし
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047443MXS16L-20-A93Sアジャスタなし
36,580
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047452MXS16L-20-A93Vアジャスタなし
38,940
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047461MXS16L-20-A93VLアジャスタなし
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047477MXS16L-20-A93VLSアジャスタなし
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047486MXS16L-20-A93VSアジャスタなし
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047495MXS16L-20-A96アジャスタなし
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047504MXS16L-20-A96Lアジャスタなし
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047513MXS16L-20-A96LSアジャスタなし
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047522MXS16L-20-A96Sアジャスタなし
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047531MXS16L-20-A96Vアジャスタなし
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047547MXS16L-20-A96VLアジャスタなし
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047556MXS16L-20-A96VLSアジャスタなし
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047565MXS16L-20-A96VSアジャスタなし
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047574MXS16L-20-M9Bアジャスタなし
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047583MXS16L-20-M9BLアジャスタなし
41,140
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047592MXS16L-20-M9BLSアジャスタなし
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047601MXS16L-20-M9BVアジャスタなし
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047617MXS16L-20-M9BVLアジャスタなし
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047626MXS16L-20-M9BVLSアジャスタなし
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047635MXS16L-20-M9BWLアジャスタなし
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047644MXS16L-20-M9BWVLアジャスタなし
42,350
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047653MXS16L-20-M9Nアジャスタなし
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047662MXS16L-20-M9NLアジャスタなし
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047671MXS16L-20-M9NSアジャスタなし
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047687MXS16L-20-M9NVアジャスタなし
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047696MXS16L-20-M9NWLアジャスタなし
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047705MXS16L-20A両端アジャスタ
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047714MXS16L-20A-A90両端アジャスタ
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047723MXS16L-20A-A90L両端アジャスタ
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047732MXS16L-20A-A90LS両端アジャスタ
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047741MXS16L-20A-A90S両端アジャスタ
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047757MXS16L-20A-A90V両端アジャスタ
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047766MXS16L-20A-A90VL両端アジャスタ
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047775MXS16L-20A-A90VLS両端アジャスタ
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047784MXS16L-20A-A90VS両端アジャスタ
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047793MXS16L-20A-A93両端アジャスタ
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047802MXS16L-20A-A93L両端アジャスタ
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25047811MXS16L-20A-A93LS両端アジャスタ
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする