エアスライドテーブル(MXS25L-50~)

エアスライドテーブル(MXS25L-50~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25126193MXS25L-50アジャスタなし
50,490
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126202MXS25L-50-A90アジャスタなし
52,580
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126211MXS25L-50-A90Lアジャスタなし
53,240
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126227MXS25L-50-A90LSアジャスタなし
51,870
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126236MXS25L-50-A90Sアジャスタなし
51,540
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126245MXS25L-50-A90Vアジャスタなし
53,240
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126254MXS25L-50-A90VLアジャスタなし
53,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126263MXS25L-50-A90VLSアジャスタなし
52,200
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126272MXS25L-50-A90VSアジャスタなし
51,870
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126281MXS25L-50-A93アジャスタなし
53,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126297MXS25L-50-A93Lアジャスタなし
54,560
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126306MXS25L-50-A93LSアジャスタなし
52,530
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126315MXS25L-50-A93Sアジャスタなし
52,200
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126324MXS25L-50-A93Vアジャスタなし
54,560
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126333MXS25L-50-A93VLアジャスタなし
55,220
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126342MXS25L-50-A93VLSアジャスタなし
52,860
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126351MXS25L-50-A93VSアジャスタなし
52,530
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126367MXS25L-50-A96アジャスタなし
54,120
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126376MXS25L-50-A96Lアジャスタなし
54,780
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126385MXS25L-50-A96LSアジャスタなし
52,640
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126394MXS25L-50-A96Sアジャスタなし
52,310
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126403MXS25L-50-A96Vアジャスタなし
54,780
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126412MXS25L-50-A96VLアジャスタなし
55,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126421MXS25L-50-A96VLSアジャスタなし
52,970
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126437MXS25L-50-A96VSアジャスタなし
52,640
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126446MXS25L-50-M9Bアジャスタなし
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126455MXS25L-50-M9BLアジャスタなし
56,760
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126464MXS25L-50-M9BSアジャスタなし
53,300
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126473MXS25L-50-M9BVアジャスタなし
56,980
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126482MXS25L-50-M9BVLSアジャスタなし
54,070
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126491MXS25L-50-M9BWVアジャスタなし
57,310
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126507MXS25L-50-M9Nアジャスタなし
56,320
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126516MXS25L-50-M9NLアジャスタなし
56,980
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126525MXS25L-50-M9NVSアジャスタなし
53,740
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126534MXS25L-50-M9Pアジャスタなし
56,320
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126543MXS25L-50-M9PLアジャスタなし
56,980
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126552MXS25L-50A両端アジャスタ
57,970
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126561MXS25L-50A-A90両端アジャスタ
60,060
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126577MXS25L-50A-A90L両端アジャスタ
60,720
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126586MXS25L-50A-A90LS両端アジャスタ
59,350
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126595MXS25L-50A-A90S両端アジャスタ
59,020
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126604MXS25L-50A-A90V両端アジャスタ
60,720
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126613MXS25L-50A-A90VL両端アジャスタ
61,380
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126622MXS25L-50A-A90VLS両端アジャスタ
59,680
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126631MXS25L-50A-A90VS両端アジャスタ
59,350
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126647MXS25L-50A-A93両端アジャスタ
61,380
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126656MXS25L-50A-A93L両端アジャスタ
62,040
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126665MXS25L-50A-A93LS両端アジャスタ
60,010
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126674MXS25L-50A-A93S両端アジャスタ
59,680
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25126683MXS25L-50A-A93V両端アジャスタ
62,040
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする