エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B40

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B40 - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全117種類を絞り込む
ストローク(mm)
117種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51324971CDBM2B40-400-RL-H7C400
28,600
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51324987CDBM2B40-400-RN400
19,970
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51324996CDBM2B40-400-RN-C73400
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325014CDBM2B40-400-RN-M9BWL400
27,340
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325023CDBM2B40-40-HL-M9BL40
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325032CDBM2B40-420A-HN-H7BS420
25,360
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325041CDBM2B40-425-HN425
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325057CDBM2B40-425-HN-C73Z425
26,510
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325066CDBM2B40-430A-HN-H7BS430
25,740
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325075CDBM2B40-450A-HL-H7B450
29,700
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325084CDBM2B40-450A-HL-H7BL450
30,360
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325093CDBM2B40-450A-HL-M9BWL450
30,030
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325102CDBM2B40-450A-HN450
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325111CDBM2B40-450A-HN-H7B450
29,430
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325127CDBM2B40-450A-HN-H7BAL450
33,610
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325136CDBM2B40-450A-HN-H7BS450
25,740
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325145CDBM2B40-450-HL450
21,010
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325154CDBM2B40-450-HL-C73450
25,850
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325163CDBM2B40-450-HL-C73L450
26,510
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325172CDBM2B40-450-HL-C73L3450
29,430
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325181CDBM2B40-450-HL-H7BL450
28,710
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325197CDBM2B40-450-HN450
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325206CDBM2B40-450-HN-B54450
28,550
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325215CDBM2B40-450-HN-C73450
25,580
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325224CDBM2B40-450J-HN450
29,210
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325233CDBM2B40-450-RN-C73450
25,580
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325242CDBM2B40-500A-HL500
23,430
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325251CDBM2B40-500A-HL-B54500
31,240
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325267CDBM2B40-500A-HL-M9B500
29,590
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325276CDBM2B40-500A-HN-C73500
28,000
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325285CDBM2B40-500A-HN-C73L500
28,660
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325294CDBM2B40-500-HL500
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325303CDBM2B40-500-HN500
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325312CDBM2B40-500-HN-B53500
29,320
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325321CDBM2B40-500-HN-C73LS500
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325337CDBM2B40-500-HN-H7B500
28,550
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325346CDBM2B40-500-HN-M9NW500
28,220
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325355CDBM2B40-500-RL-C73500
26,620
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325364CDBM2B40-500-RN500
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325373CDBM2B40-500-RN-H7BAL500
32,730
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325382CDBM2B40-50A-HL-M9BL50
23,320
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325391CDBM2B40-50A-HL-M9NWZ50
24,530
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325407CDBM2B40-50A-HN-A93L50
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325416CDBM2B40-50A-HN-M9BL50
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325425CDBM2B40-50AJ-HN50
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325434CDBM2B40-50A-RL-H7BAL50
27,720
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325443CDBM2B40-50A-RN-H7BAL50
27,450
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325452CDBM2B40-50A-WL-A9350
25,740
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325461CDBM2B40-50-HL-C73LS50
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51325477CDBM2B40-50-HN-A9350
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする