曜日別特売

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L40

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L40 - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全125種類を絞り込む
ストローク(mm)
125種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51359217CDBM2L40-400A-WN-H7A1L400
34,930
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359226CDBM2L40-400-HL-H7BWL400
30,310
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359235CDBM2L40-400-HL-M9BL400
27,560
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359244CDBM2L40-400J-HN400
28,380
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359253CDBM2L40-40-RL-C73LS40
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359262CDBM2L40-425A-RN425
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359271CDBM2L40-450A-HN-M9BWL450
30,250
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359287CDBM2L40-450A-RN450
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359296CDBM2L40-450A-RN-C73450
27,720
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359305CDBM2L40-450-HL-C73L450
27,010
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359314CDBM2L40-450-HN-C73450
26,070
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359323CDBM2L40-500A-HN-C73500
28,490
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359332CDBM2L40-500A-RN-C73500
28,490
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359341CDBM2L40-500-HN-H7BAL500
33,220
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359357CDBM2L40-500-RN-A93Z500
27,280
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359366CDBM2L40-500-RN-B53L500
30,470
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359375CDBM2L40-500-WL-C73L500
33,060
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359384CDBM2L40-50A-HL50
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359393CDBM2L40-50A-HN50
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359402CDBM2L40-50A-RL-A9350
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359411CDBM2L40-50A-RN50
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359427CDBM2L40-50A-RN-C73L50
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359436CDBM2L40-50A-RN-H7B50
23,760
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359445CDBM2L40-50A-RN-H7BAL50
27,940
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359454CDBM2L40-50A-RN-M9B50
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359463CDBM2L40-50A-RN-M9BL50
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359472CDBM2L40-50-HL50
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359481CDBM2L40-50-HL-M9BWL50
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359497CDBM2L40-50-HN-H7B50
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51359506CDBM2L40-50-HN-M9BWLS50
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51359515CDBM2L40-50-HN-M9NL50
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51359524CDBM2L40-50J-HN-H7B50
26,180
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359533CDBM2L40-50-RN50
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359542CDBM2L40-50-RN-M9BW50
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359551CDBM2L40-520A-HL520
24,310
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359567CDBM2L40-520-HN520
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359576CDBM2L40-530A-HN-H7B530
31,460
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359585CDBM2L40-530A-HN-H7BAL530
35,640
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359594CDBM2L40-530-RL-H7A1L530
30,860
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359603CDBM2L40-550A-HL-H7BWL550
34,270
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359612CDBM2L40-550A-RL550
24,700
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359621CDBM2L40-550A-RL-C73L550
30,200
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359637CDBM2L40-550A-RN550
24,420
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359646CDBM2L40-550-WL-M9B550
34,490
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359655CDBM2L40-560A-HN560
24,810
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359664CDBM2L40-580A-HN-B54L580
33,660
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359673CDBM2L40-580A-RN-B54L580
33,660
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359682CDBM2L40-600A-HN-B54600
33,000
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359691CDBM2L40-600A-HN-C73600
30,030
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51359707CDBM2L40-600A-HN-C73CLS600
28,440
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする