曜日別特売

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mm

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア
(3件のレビュー)

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形3GTベルト幅(mm)15ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅15
232件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36271085264-3GT-151本88264
2,470
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36272607456-3GT-151本152456
2,970
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274061702-3GT-151本234702
3,570
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
362753371113-3GT-151本3711113
4,620
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
469703051524-3GT-151個5081524.00
5,610
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
36271112267-3GT-151本89267
2,470
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36272634459-3GT-151本153459
2,970
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274095705-3GT-151本235705
3,570
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
362753641137-3GT-151本3791137
4,620
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
469703661596-3GT-151個5321596.00
5,890
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
36271146270-3GT-151本90270
2,470
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36272661462-3GT-151本154462
2,970
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274122708-3GT-151本236708
3,570
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
362753911170-3GT-151本3901170
4,770
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
469704271695-3GT-151個5651695.00
5,990
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
46970481219-3GT-151個73219.00
2,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36271173273-3GT-151本91273
2,540
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
36272695471-3GT-151本157471
2,970
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274156720-3GT-151本240720
3,570
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
362754251188-3GT-151本3961188
4,770
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
36271207276-3GT-151本92276
2,540
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36272722480-3GT-151本160480
2,970
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
46970542519-3GT-151個173519.00
3,130
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274183729-3GT-151本243729
3,580
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
362754521212-3GT-151本4041212
4,900
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
36271234282-3GT-151本94282
2,540
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36272756486-3GT-151本162486
3,030
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46970603594-3GT-151個198594.00
3,260
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274217741-3GT-151本247741
3,650
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
362754951215-3GT-151本4051215
4,900
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
36271261285-3GT-151本95285
2,540
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36272783489-3GT-151本163489
3,030
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
46970664645-3GT-151個215645.00
3,430
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274244744-3GT-151本248744
3,650
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
362755131260-3GT-151本4201260
4,900
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
36271295288-3GT-151本96288
2,540
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36272817495-3GT-151本165495
3,030
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
46970725648-3GT-151個216648.00
3,430
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274287750-3GT-151本250750
3,650
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
362755471290-3GT-151本4301290
5,060
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
36271322291-3GT-151本97291
2,540
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36272844501-3GT-151本167501
3,030
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274314756-3GT-151本252756
3,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
362755741299-3GT-151本4331299
5,060
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
36271356297-3GT-151本99297
2,540
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36272871504-3GT-151本168504
3,030
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274341765-3GT-151本255765
3,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
362756011305-3GT-151本4351305
5,060
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
36271383300-3GT-151本100300
2,540
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36272905510-3GT-151本170510
3,030
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36272126
2019-06-28
用途: コンプレッサーの修理
サービス業

別のベルトが付いていいたので ピッチ・山数
などの合致を探すのが大変なので検索し易い画面が欲しい
製品の使用感は良好でした

対象商品 : 36270394
2019-10-12
用途: ラジコン飛行機
建設業・工事業

何の問題も無く使用出来ました。
以前も違うベルトを使用しましたが満足出来ましたので今回も購入しました。

対象商品 : 36270875
2016-04-13
用途: ラジコンヘリの部品として利用
自動車・二輪車・自転車関連業

750クラスと言われる電動ヘリのスペアパーツ代用品で使用しています。
全く遜色なく利用できています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする