曜日別特売

ヘララップ

ヘララップ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(5件のレビュー)

巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ
スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。
材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。
ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。
耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。
スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。

用途
屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。
装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。
電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候特性柔軟性、耐候性内容量1巻(25m)
全6種類を絞り込む
最大結束径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法T(mm)
寸法P(mm)
寸法O(mm)
穴径(Φmm)
適合工具
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17464755HWPE5-W5.550.894(分岐用)2HAT5HAT5
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
17464764HWPE8-W980.8105(分岐用)2HAT8HAT8
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
17464773HWPE16-W16140.9137(分岐用)3HAT16HAT16
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
17464782HWPE20-W21201.1167(分岐用)4HAT20HAT20
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
17464798HWPE25-W27241.22010(分岐用)5HAT25HAT25
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
17464807HWPE30-W32301.42410(分岐用)6HAT30HAT30
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ヘララップ 光コード用保護チューブ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17464773
2018-08-15
用途: 電線保護

事後施工の場合でもスパイラルチューブと比較して作業が楽で作業時間の短縮が図れます。あると便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 17464764
2017-04-21
用途: 通信機器等の配線結束

巻きつける必要がないので効率が良いです。柔軟性もあり便利です。

対象商品 : 17464773
2016-04-06
用途: 油圧ホース巻
運輸・通信業

長いものに巻くので
いままでスパイラルだった。
専用工具があるので
5m巻の工数がスパイラルに比べ1/10まで減った。
部品単価のmあたり高くなったけど工数で十分元が取れた。

対象商品 : 17464773
2016-03-04
用途: ホース保護
運輸・通信業

10mのスパイラルチューブとの巻き巻き作業比較
スパイラル45分ヘララップ3分で製造コストで圧倒的に安くなった。
でも同梱している工具。
両端に何かかしめ済だと差し込むことができない。
コルゲートチューブ装着工具で何とか対応はできた。

対象商品 : 17464782
2016-03-25
用途: エアホース、油圧ホースに
株式会社丸文運輸・通信業

スパイラルチューブより素早くできる。
コルゲートチューブより強度がある。
もう少し安くなったらありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする