曜日別特売

6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ)

6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ) - HUBY6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ) - HUBY6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ) - HUBY6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ) - HUBY6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ) - HUBY6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ) - HUBY6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ) - HUBY
(2件のレビュー)

CA-010はモーターなどの精密機械の小さな金属口をクリーニングするため、エンドユーザーからの要望により開発した6インチのコットンアプリケーターです。
吸水性が優れ長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。

材質
(紙軸)パルプ
(綿球)コットン
軸長(mm)146.0先端径(Φmm)4.0タイプ片綿球、紙軸
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16458593CA-010SP1セット(50本)478-6769-0.03
オープン
399
439(税込)
当日出荷
39600032CA-010MB1箱(50本×42袋)365-1967-1.7
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41180422CA-0101セット(50本×200袋)457-875950本×20袋×10箱8.7
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16458593
2024-03-18
用途: 清掃用
製造業

空気清浄機フィルターの掃除に利用しています。
綿棒では届かない場所に届くため、今まで取れてないフィルター汚れがびっしり取れてビックリ、驚きが隠せませんでした。
大変助かっております。

対象商品 : 16458593
2017-04-06
用途: 金型メンテナンス時

今までずっと使用している製品。取り扱いは続けてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする