曜日別特売

ラッシングベルト ラチェットバックル式

ラッシングベルト ラチェットバックル式 - テザックラッシングベルト ラチェットバックル式 - テザックラッシングベルト ラチェットバックル式 - テザックラッシングベルト ラチェットバックル式 - テザックラッシングベルト ラチェットバックル式 - テザックラッシングベルト ラチェットバックル式 - テザックラッシングベルト ラチェットバックル式 - テザックラッシングベルト ラチェットバックル式 - テザック
(3件のレビュー)

締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。

内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17481266R05E 010-030Aブルーシボリ縫製(アイ・ワッカ)-1.413-125500
3,630
2,698
2,968(税込)
当日出荷
17481275R05K AB010-AB030AブルーJフック(クロスフック・ナローフック)-1.413-125500
4,630
3,898
4,288(税込)
当日出荷
17481284R05K DA010-DA030AブルーS字フック(オープンフック)251.4134--
4,510
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
17481293R05N 040-000Aブルーエンドレス-1.4-4-2501000
3,080
2,098
2,308(税込)
当日出荷
17481302R10E 010-030Aブルーシボリ縫製(アイ・ワッカ)-1.413-2501000
4,180
2,998
3,298(税込)
当日出荷
17481318R10K AB010-AB030AブルーJフック(クロスフック・ナローフック)251.4134--
5,180
3,998
4,398(税込)
当日出荷
17481327R10N 040-000Aブルーエンドレス-1.4-4-5002000
3,630
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17481302
2021-08-12
用途: 荷物の固定用(トラック積載)
製造業

バンドが十分な厚さがあり、丈夫です。固定部のバンドが1Mですが。
半分に折り返して使用することで50cmにして使用しています。

対象商品 : 17481293
2021-01-05
用途: 椅子の修理
晶扇コーポレーション

コスパかなりよいです。10個以上買って追加で買いました。

1が参考にしています
対象商品 : 17481293
2017-04-21
用途: トラックの積み荷の固定
製造業

しっかり固定できました。とても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする