ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム)

ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) - SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) - SKF(日本エスケイエフ)
(2件のレビュー)
材質フッ素ゴム接点部シングルリップ内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール幅(mm)
シャフト径d1(Φmm)
ハウジング内径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174687977X22X7 HMS5 V7722
1,160
1,098
1,208(税込)
22日以内出荷
返品不可
174688068X22X7 HMS5 V7822
1,160
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
174688158X24X7 HMS5 V7824
1,160
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
174688249X22X7 HMS5 V7922
1,160
1,098
1,208(税込)
27日以内出荷
返品不可
1746883310X25X7 HMS5 V71025
1,160
1,098
1,208(税込)
26日以内出荷
1746884212X22X7 HMS5 V71222
1,160
1,098
1,208(税込)
47日以内出荷
1746885812X25X7 HMS5 V71225
1,160
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
1746886712X32X7 HMS5 V71232
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
1746887614X24X7 HMS5 V71424
1,160
1,098
1,208(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746888515X26X7 HMS5 V71526
1,180
1,098
1,208(税込)
66日以内出荷
返品不可
1746889415X30X7 HMS5 V71530
1,250
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
1746890315X35X7 HMS5 V71535
1,460
1,398
1,538(税込)
47日以内出荷
1746891216X28X7 HMS5 V71628
1,250
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
1746892816X30X7 HMS5 V71630
1,240
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
1746893717X30X7 HMS5 V71730
1,250
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
1746894618X30X7 HMS5 V71830
1,250
1,198
1,318(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746896420X30X7 HMS5 V72030
1,250
1,198
1,318(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746897320X32X7 HMS5 V72032
1,400
1,398
1,538(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746898220X35X8 HMS5 V82035
1,400
1,398
1,538(税込)
47日以内出荷
1746899822X35X7 HMS5 V72235
1,400
1,398
1,538(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746900722X42X10 HMS5 V102242
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
1746901622X47X7 HMS5 V72247
1,870
1,798
1,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746902524X35X7 HMS5 V72435
1,400
1,398
1,538(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746903425X35X7 HMS5 V72535
1,400
1,398
1,538(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746904325X40X7 HMS5 V72540
1,560
1,498
1,648(税込)
82日以内出荷
返品不可
1746905225X40X8 HMS5 V82540
1,560
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
1746907725X52X7 HMS5 V72552
2,300
2,298
2,528(税込)
27日以内出荷
返品不可
1746908628X47X7 HMS5 V72847
1,870
1,798
1,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746909530X40X7 HMS5 V73040
1,560
1,498
1,648(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746910430X42X7 HMS5 V73042
1,580
1,498
1,648(税込)
29日以内出荷
返品不可
1746911330X45X8 HMS5 V83045
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
1746912230X47X7 HMS5 V73047
1,870
1,798
1,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746913830X62X7 HMS5 V73062
2,480
2,398
2,638(税込)
42日以内出荷
返品不可
1746914732X45X8 HMS5 V83245
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
1746915632X47X7 HMS5 V73247
1,870
1,798
1,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746916532X47X8 HMS5 V83247
1,870
1,798
1,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746918335X52X10 HMS5 V103552
2,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
1746919235X52X7 HMS5 V73552
2,300
2,298
2,528(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746920835X55X8 HMS5 V83555
2,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
1746921736X52X7 HMS5 V73652
2,300
2,298
2,528(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746922638X50X7 HMS5 V73850
2,040
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
1746923538X55X7 HMS5 V73855
2,300
2,298
2,528(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746924440X52X7 HMS5 V74052
2,300
2,298
2,528(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746925340X55X8 HMS5 V84055
2,300
2,298
2,528(税込)
47日以内出荷
返品不可
1746926240X58X8 HMS5 V84058
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
1746927840X60X10 HMS5 V104060
2,440
2,398
2,638(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746928740X62X7 HMS5 V74062
2,480
2,398
2,638(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746929642X55X7 HMS5 V74255
2,300
2,298
2,528(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746930542X62X10 HMS5 V104262
2,480
2,398
2,638(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746931442X62X8 HMS5 V84262
2,480
2,398
2,638(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 圧力窯に使っています。
Realize

全くダメです。1時間と持ちませんでした、
使用条件、圧力3kg/cm2 温度 103温度

対象商品 : 17468842
2018-05-23
用途: 自動車のメンテナンス
冨田電気商会建設業・工事業

ディストリビューターシャフトのオイルシールとして使用しました。自動車メーカーの部品供給が設定されておらず、困っておりましたので、大変助かりました。機能も問題ありません。一時欠品となっていたようですが、確実な商品供給を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
1が参考にしています
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
1が参考にしています
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする