曜日別特売

電源回路用SPD MKYS形

電源回路用SPD MKYS形 - SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MKYS形 - SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MKYS形 - SANKOSHA(サンコーシャ)
寸法(mm)W50×D104.2×H65質量(g)200使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用電圧(V)
電圧防護レベル(V)
出力機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17485168MKYS2(連続)単相2線AC130/250、単相3線AC110/220、三相3線・三相4線AC2501300以下(線間)、1500以下(対地間)[JISに基づく](劣化接点)無
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
17485177MKYS2S(連続)単相2線AC130/250、単相3線AC110/220、三相3線・三相4線AC2501300以下(線間)、1500以下(対地間)[JISに基づく](劣化接点)有
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
17485186MKYS4(連続)三相3線・三相4線AC5102400以下[JISに基づく](劣化接点)無
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
17485195MKYS4S(連続)三相3線・三相4線AC5102400以下[JISに基づく](劣化接点)有
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする