AOI
ウィードシート用ピン
用途
ウィードシートの固定に。
仕様
コの字型で、簡易にウィードシートを固定できます。
トラスコ品番
483-5603
材質
鉄
幅(mm)
(止め)30
寸法(mm)
4×200
質量(kg)
43
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16427906
PIN
¥
8,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください