銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 - ニチフ

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。

適合
手動工具/NOP60、NOM60、NOP150H、NOM150
本体/NA20、NOF300、NOM2500A、NOM3000
ヘッド/N20 60、NOH300K
仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)22全長(mm)48.5種類裸圧着端子端子形状丸形寸法F(mm)19.0寸法D(Φmm)15.5寸法E(mm)18.5電線抱合範囲AWG(#)1/0電線抱合範囲(単線)(mm)-寸法d(Φmm)11.4寸法d2(Φmm)6.4材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)42.42~60.57JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得内容量1個
注意
※銅線専用です。
電線抱合範囲内でご使用下さい。
指定の適用圧着工具をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11085995R60-6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11085995R60-610712965R 60-6R60-6 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 10712965銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ1箱(100個)
23,980
税込26,378
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする