※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R60-6 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 11085995 R60-6 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 11085995

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11085995 品番R60-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。

適合
手動工具/NOP60、NOM60、NOP150H、NOM150
本体/NA20、NOF300、NOM2500A、NOM3000
ヘッド/N20 60、NOH300K
仕様RoHS指令の規制適合品 幅(mm)22 全長(mm)48.5 種類裸圧着端子 端子形状丸形 寸法F(mm)19.0 寸法D(Φmm)15.5 寸法E(mm)18.5 電線抱合範囲AWG(#)1/0 電線抱合範囲(単線)(mm)- 寸法d(Φmm)11.4 寸法d2(Φmm)6.4 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)42.42〜60.57 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
注意
※銅線専用です。
電線抱合範囲内でご使用下さい。
指定の適用圧着工具をご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11085995 R60-6 10712965 R 60-6 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 1箱(100個) 23,980 税込26,378 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする