大陽ステンレススプリング
スプリングピン 波形(ステンレス)
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途
ストレート形に比較し製品同士が絡みにくく自動挿入に適しています。
材質
SUS420J2
長さ(mm)
60
種類
スプリングピン 波形
寸法L(mm)
60
呼び径
4
外径D(Φmm)
(最大)4.4/(最小)4.2
適合穴径(Φmm)
4
二重せん断荷重(kN)
11.08
内容量
1パック(8個)
注意
※動的荷重が加わる場合は定められた挿入方向をお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42202027
4×60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください