曜日別特売

エアフィルタ AF-A (AF50)

エアフィルタ AF-A (AF50) - SMCエアフィルタ AF-A (AF50) - SMCエアフィルタ AF-A (AF50) - SMCエアフィルタ AF-A (AF50) - SMCエアフィルタ AF-A (AF50) - SMCエアフィルタ AF-A (AF50) - SMCエアフィルタ AF-A (AF50) - SMCエアフィルタ AF-A (AF50) - SMC

・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

内容量1個
全282種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
オートドレン仕様
282種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
オートドレン仕様
ろ過度(μm)
寸法j(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31953644AF50-10B-7-20-ARc1Rc左→右オートドレンなし5-
7,4406,598
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31953662AF50-10B-7-10-ARc1Rc左→右オートドレンなし5-
7,4406,598
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31953678AF50-10B-7-2-ARc1Rc左→右オートドレンなし5-
7,4406,598
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31953793AF50-10B-7-40-ARc1Rc左→右オートドレンなし5-
7,4406,598
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31953818AF50-06B-7R-40-ARc3/4Rc右→左オートドレンなし5-
7,4406,598
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31954457AF50-10-27-10-ARc1Rc左→右オートドレンなし5-
7,6506,698
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31956706AF50-10BD-7-20-ARc1Rc左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5-
11,5109,998
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31956925AF50-10D-27-2-ARc1Rc左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5-
11,72010,980
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11819404AF50-10-ARc1Rc(-) 流れ方向:左→右(-) オートドレンなし5-
6,9306,298
5,052
アウトレット
5,557(税込)
当日出荷
残り3点です
31952822AF50-N06-7-20-ANPT3/4NPT左→右オートドレンなし5-
6,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
19272916AF50-06BD-7-40-ARc3/4Rc左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5-
11,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
31952926AF50-F06-7-40-AG3/4G左→右オートドレンなし5-
6,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
31953775AF50-06B-7-70-ARc3/4Rc左→右オートドレンなし5-
7,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
31956198AF50-06D-7R-40-ARc3/4Rc右→左N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5-
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
31956277AF50-F06D-7-40-AG3/4G左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5-
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
31956986AF50-06D-27R-40-ARc3/4Rc右→左N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5-
11,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
31957668AF50-06BD-27-40-ARc3/4Rc左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5-
12,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
05571317AF50-10B-ARc1Rc(-) 流れ方向:左→右(-) オートドレンなし--
7,440
取扱い終了
返品不可
31952786AF50-N06-Z-ANPT3/4NPT左→右(-) オートドレンなし5-
6,930
取扱い終了
返品不可
06673607AF50-10BC-R-ARc1Rc右→左(C) フロート式オートドレン(N.C.)5-
11,950
取扱い終了
返品不可
31952804AF50-N10-Z-ANPT1NPT左→右(-) オートドレンなし5-
6,930
取扱い終了
返品不可
11761243AF50-06B-ARc3/4Rc(-) 流れ方向:左→右(-) オートドレンなし--
7,440
取扱い終了
返品不可
31952865AF50-F10-R-AG1G右→左(-) オートドレンなし5-
6,930
取扱い終了
返品不可
31952883AF50-10-7-10-ARc1Rc左→右オートドレンなし5-
6,930
取扱い終了
返品不可
31952908AF50-10-7-40-ARc1Rc左→右オートドレンなし5-
6,930
取扱い終了
返品不可
31952944AF50-N06-RZ-ANPT3/4NPT右→左(-) オートドレンなし5-
6,930
取扱い終了
返品不可
11818835AF50-F06-AG3/4G左→右(-) オートドレンなし5-
6,930
取扱い終了
返品不可
31952987AF50-N06-R-ANPT3/4NPT右→左(-) オートドレンなし5-
6,930
取扱い終了
返品不可
31953014AF50-F10-7-40-AG1G左→右オートドレンなし5-
6,930
取扱い終了
返品不可
31953057AF50-10-7R-40-ARc1Rc右→左オートドレンなし5-
6,930
取扱い終了
返品不可
31953075AF50-06-7R-40-ARc3/4Rc右→左オートドレンなし5-
6,930
取扱い終了
返品不可
31953093AF50-06-7-100-ARc3/4Rc左→右オートドレンなし5-
6,930
取扱い終了
返品不可
31953118AF50-06-7-10-ARc3/4Rc左→右オートドレンなし5-
6,930
取扱い終了
返品不可
31953136AF50-06-7-20-ARc3/4Rc左→右オートドレンなし5-
6,930
取扱い終了
返品不可
31953154AF50-06-7-40-ARc3/4Rc左→右オートドレンなし5-
6,930
取扱い終了
返品不可
11818844AF50-F10-AG1G左→右(-) オートドレンなし5-
6,930
取扱い終了
返品不可
31953172AF50-06-7-70-ARc3/4Rc左→右オートドレンなし5-
6,930
取扱い終了
返品不可
31953197AF50-06-JR-ARc3/4Rc右→左(-) オートドレンなし5-
7,110
取扱い終了
返品不可
31953233AF50-06-RW-ARc3/4Rc右→左(-) オートドレンなし5-
7,110
取扱い終了
返品不可
31953285AF50-F06-J-AG3/4G左→右(-) オートドレンなし5-
7,110
取扱い終了
返品不可
31953303AF50-N06-JZ-ANPT3/4NPT左→右(-) オートドレンなし5-
7,110
取扱い終了
返品不可
31953346AF50-N10-JZ-ANPT1NPT左→右(-) オートドレンなし5-
7,110
取扱い終了
返品不可
31953364AF50-N06-WZ-ANPT3/4NPT左→右(-) オートドレンなし5-
7,110
取扱い終了
返品不可
31953382AF50-06-7J-40-ARc3/4Rc左→右オートドレンなし5-
7,110
取扱い終了
返品不可
11818853AF50-F10-2-AG1G左→右(-) オートドレンなし5-
7,650
取扱い終了
返品不可
31953407AF50-N10-WZ-ANPT1NPT左→右(-) オートドレンなし5-
7,110
取扱い終了
返品不可
31953443AF50-06-7W-40-ARc3/4Rc左→右オートドレンなし5-
7,110
取扱い終了
返品不可
31953486AF50-F10-J-AG1G左→右(-) オートドレンなし5-
7,110
取扱い終了
返品不可
31953547AF50-N10B-Z-ANPT1NPT左→右(-) オートドレンなし5-
7,440
取扱い終了
返品不可
31953565AF50-N10B-ANPT1NPT左→右(-) オートドレンなし5-
7,440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31952822AF50-N06-7-20-A72854051AF50-N06-7-20-DAF50-N06-7-20-A AF50-D Series エアフィルタ SMC 72854051AF50-D Series エアフィルタSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19272916AF50-06BD-7-40-A70830956AF50-06BD-7-40-DAF50-06BD-7-40-A AF50-D Series エアフィルタ SMC 70830956AF50-D Series エアフィルタSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31952926AF50-F06-7-40-A31490789AF50-F06-7-40-DAF50-F06-7-40-A AF50-D Series エアフィルタ SMC 31490789AF50-D Series エアフィルタSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31953775AF50-06B-7-70-A73271068AF50-06B-7-70-DAF50-06B-7-70-A AF50-D Series エアフィルタ SMC 73271068AF50-D Series エアフィルタSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31956198AF50-06D-7R-40-A70910361AF50-06D-7R-40-DAF50-06D-7R-40-A AF50-D Series エアフィルタ SMC 70910361AF50-D Series エアフィルタSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31956277AF50-F06D-7-40-A36209945AF50-F06D-7-40-DAF50-F06D-7-40-A AF50-D Series エアフィルタ SMC 36209945AF50-D Series エアフィルタSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31956986AF50-06D-27R-40-A71362265AF50-06D-27R-40-DAF50-06D-27R-40-A AF50-D Series エアフィルタ SMC 71362265AF50-D Series エアフィルタSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31957668AF50-06BD-27-40-A72327389AF50-06BD-27-40-DAF50-06BD-27-40-A AF50-D Series エアフィルタ SMC 72327389AF50-D Series エアフィルタSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする