曜日別特売

エアフィルタ AF-A (AF60-)

エアフィルタ AF-A (AF60-) - SMCエアフィルタ AF-A (AF60-) - SMCエアフィルタ AF-A (AF60-) - SMCエアフィルタ AF-A (AF60-) - SMCエアフィルタ AF-A (AF60-) - SMCエアフィルタ AF-A (AF60-) - SMCエアフィルタ AF-A (AF60-) - SMCエアフィルタ AF-A (AF60-) - SMC
(1件のレビュー)

・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

ろ過度(μm)5内容量1個
全200種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
オートドレン仕様
200種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
管接続口径
流れ方向
ボディサイズ
ねじの種類
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31958772AF60-N10-7-20-A-------NPT1左→右60NPTオートドレンなし
10,510
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
31958876AF60-10-7-20-A-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
10,510
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
31958894AF60-10-7-10-A-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
10,510
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
31958912AF60-10-7-100-A-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
10,510
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
31958955AF60-10-7-70-A-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
10,510
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
31958973AF60-F10-7-40-A-------G1左→右60Gオートドレンなし
10,510
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
31959077AF60-10-7W-40-A-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
10,690
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
31959138AF60-10-7J-40-A-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
10,690
9,698
10,668(税込)
19日以内出荷
返品不可
31959244AF60-10B-7-40-A-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
11,020
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
31959262AF60-10B-7-20-A-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
11,020
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
31959305AF60-10B-7-70-A-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
11,020
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
31959524AF60-10B-7J-70-A-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
11,190
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
31959542AF60-10B-7J-40-A-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
11,190
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
31959567AF60-10B-7J-100-A-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
11,190
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
31959664AF60-N10-27Z-40-A-------NPT1左→右60NPTオートドレンなし
11,220
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
31959725AF60-F10-27-20-A-------G1左→右60Gオートドレンなし
11,220
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
31959786AF60-10-27-100-A-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
11,220
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
31959804AF60-10-27-2-A-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
11,220
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
31959822AF60-10-27-40-A-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
11,220
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
31959847AF60-10-27-70-A-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
11,220
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
31959865AF60-10-67W-40-A-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
11,290
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
31960346AF60-10B-27-2-A-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
11,730
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
31960468AF60-10B-27J-100-A-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
11,910
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
31960547AF60-10-R-A-X64-------Rc1右→左60Rcオートドレンなし
11,990
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
31960687AF60-N10-Z-A-X2141-------NPT1左→右60NPTオートドレンなし
12,870
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
31960723AF60-10-78-40-A-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
13,200
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
31960827AF60-10B-2-A-X64-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
13,220
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
31961125AF60-10D-7-100-A-------Rc1左→右60RcN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
14,580
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
31961143AF60-10D-7-10-A-------Rc1左→右60RcN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
14,580
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
31961186AF60-10D-7-20-A-------Rc1左→右60RcN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
14,580
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
31961204AF60-F10D-7-40-A-------G1左→右60GN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
14,580
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
31961222AF60-F10D-7-20-A-------G1左→右60GN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
14,580
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
31961326AF60-10C-7-10-A-------Rc1左→右60RcN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
15,020
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
31961362AF60-10C-7-100-A-------Rc1左→右60RcN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
15,020
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961387AF60-10C-7-20-A-------Rc1左→右60RcN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
15,020
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961405AF60-10C-7-40-A-------Rc1左→右60RcN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
15,020
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
31961466AF60-10BD-7R-40-A-------Rc1右→左60RcN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
15,090
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
31961484AF60-F10BD-7-40-A-------G1左→右60GN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
15,090
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
31961685AF60-10D-27R-40-A-------Rc1右→左60RcN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
15,290
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
31961703AF60-N10D-27Z-40-A-------NPT1左→右60NPTN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
15,290
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
31961825AF60-10BC-7-2-A-------Rc1左→右60RcN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
15,530
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
31961868AF60-10BC-7-100-A-------Rc1左→右60RcN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
15,530
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
31962044AF60-10C-27-40-A-------Rc1左→右60RcN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
15,730
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
31962306AF60-10D-A-X2141-------Rc1左→右60RcN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
16,940
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
31962683AF60-10D-8-A-X2141-------Rc1左→右60RcN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
19,640
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
73819664AF60-10-27R-100-A-------Rc1右→左60Rcオートドレンなし
11,220
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
18473132AF60-10D-7-2-A-------Rc1左→右60RcN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
14,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
31958754AF60-10-7-2-A-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
10,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
31958858AF60-10-7-40-A-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
10,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
31959287AF60-10B-7-100-A-------Rc1左→右60Rcオートドレンなし
11,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18473132AF60-10D-7-2-A60308511AF60-10D-7-2-DAF60-10D-7-2-A AF60-D Series エアフィルタ SMC 60308511AF60-D Series エアフィルタSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31958754AF60-10-7-2-A59149040AF60-10-7-2-DAF60-10-7-2-A AF60-D Series エアフィルタ SMC 59149040AF60-D Series エアフィルタSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31958858AF60-10-7-40-A60223506AF60-10-7-40-DAF60-10-7-40-A AF60-D Series エアフィルタ SMC 60223506AF60-D Series エアフィルタSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31959287AF60-10B-7-100-A58159565AF60-10B-7-100-DAF60-10B-7-100-A AF60-D Series エアフィルタ SMC 58159565AF60-D Series エアフィルタSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11797713
2021-10-15
用途: 清掃作業、ピックなどのエアー工具
株式会社古藤田商店卸売・小売業

フィルターで良く集塵・脱水してくれて、前のエアフィルタより分離される水滴が多くよさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする