ニチアス
カグスベール コーナー用
(1件のレビュー)
サイドボードやチェストなど
外観に気配りしたい家具に
両面テープ付
用途例
サイドボードやチェストなど
外観に気配りしたい家具に
両面テープ付
形状
三角
材質
ふっ素樹脂
寸法(mm)
90×67×6(厚さ)
タイプ
敷くタイプ
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17501234
-
¥
950
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください