プリズマミシン糸

プリズマミシン糸 - フジックス[縫製用品]プリズマミシン糸 - フジックス[縫製用品]

プリズマミシン糸は、芯糸に特殊フィルムを巻き付けることにより、光の屈折を利用した虹色に輝くミシン糸です。
14系統色をご用意しています。
芯糸のカラーにより、表情の変化する様をお楽しみください。
糸切れを防ぐために、芯糸にポリエステルを使用しており、本縫い、飾り縫い、刺しゅう糸として幅広くご利用いただけます。

用途飾り縫い、ミシン刺しゅう長さ(m)1500仕様カバー材質ポリエステル伸度(%)23針規格ミシン針(9~11)構成芯:122dtex、フィルム:110dtex番手50繊度(dtex)245伸長力(N)[gf]8.7[870]内容量1巻
関連資料:糸見本帳
注意
※糸がすべり落ちやすいので、ご使用の際は必ず付属のネットを被せてください。
全14種類を絞り込む
色番
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175801674139/No.1/1号系統色1
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
175801764139/No.1/1号系統色2
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
175801854139/No.1/1号系統色3
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
175801944139/No.1/1号系統色4
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
175802034139/No.1/1号系統色5
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
175802124139/No.1/1号系統色6
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
175802284139/No.1/1号系統色7
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
175802374139/No.1/1号系統色8
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
175802464139/No.1/1号系統色9
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
175802554139/No.1/1号系統色10
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
175802644139/No.1/1号系統色11
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
175802734139/No.1/1号系統色12
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
175802824139/No.1/1号系統色13
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
175802984139/No.1/1号系統色14
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする