FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
No30ワイドポスト口
(2件のレビュー)
取付寸法(mm)
(開口)70×330
材質
SUS304
寸法H(mm)
91
寸法A(mm)
300
寸法D(mm)
56
寸法B(mm)
50
寸法D1(mm)
20
寸法D2(mm)
76
寸法W(mm)
400
寸法P(mm)
344
寸法W1(mm)
326
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17583116
-
アンバー
¥
19,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
17583125
-
ヘアーライン
¥
17,640
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
お客様組立品
17583134
-
クリアー
¥
19,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17583143
-
黒
¥
19,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください