FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
No24ワイドポスト口
(2件のレビュー)
取付寸法(mm)
(開口)60×255
材質
ステンレス
寸法H(mm)
88
寸法A(mm)
225
寸法D(mm)
45
寸法B(mm)
40
寸法D1(mm)
19
寸法D2(mm)
64
寸法W(mm)
320
寸法P(mm)
272
寸法W1(mm)
250
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17583152
-
アンバー
¥
17,630
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
17583168
-
ヘアーライン
¥
15,760
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
17583177
-
クリアー
¥
17,630
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17583186
-
黒
¥
17,630
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください