電気用フラックス

電気用フラックス - goot(太洋電機産業)電気用フラックス - goot(太洋電機産業)電気用フラックス - goot(太洋電機産業)電気用フラックス - goot(太洋電機産業)
(4件のレビュー)

電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。

種別半田付け成分ロジン16~19%、イソプロピルアルコール75~85%、活性剤0.4~0.8%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
容量(mL)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17619823BS-551本(25mL)112-84082525mL
オープン
439
483(税込)
当日出荷
17619832BS-55001本(100mL)112-9895100100mL
600
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17619832
2023-02-15
用途: ハンダ付け作業
矢上輻射研究所製造業

個人事業業として製品試作しているため入り量の多い方を購入。缶入りを買うほどは消費しないため、100mL入りが当所の適量。

1が参考にしています
対象商品 : 17619823
2020-07-06
用途: はんだ付けに使用
製造業

はんだ付けをする部分に、あらかじめこのフラックスを塗っておくと、各段にはんだの載りが良くなります。 いままで、はんだ付けが苦手でしたが、これはもう手放せません。

対象商品 : 17619832
2020-04-01
用途: 細い配線に

LEDなどの細い配線にハンダを乗せるのに購入しました。
色々な細い線があり、皮膜が熱に弱かったり、導線にハンダが乗り難いなどありこちらを使うことにしました。
温度を下げていてもハンダがスッと入り皮膜を傷めることもなく素早くハンダ作業ができます。

1が参考にしています
対象商品 : 17619832
2018-09-27
用途: 銅線などの半田付け
その他業種

これを付けると太い銅線の半田付けも出来やすくなるように思います。
電気部品の半田付けなどもこれを付けると成功しやすくなってるような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする