ハロゲンフリーフラックス

ハロゲンフリーフラックス - goot(太洋電機産業)

鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。
はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)
ハロゲン成分の意図的含有がありません。
塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)
ハケ付きキャップ

種別半田付け成分ロジン系特殊合成樹脂10~14%、活性剤1~3%、イソプロピルアルコール80~90%トラスコ品番112-8325容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度)危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17619866BS-95B
1,000
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする