曜日別特売

プリント基板用フラックス

プリント基板用フラックス - goot(太洋電機産業)
(17件のレビュー)

高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。
フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。
ハケ付きキャップ

種別半田付け成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%トラスコ品番849-8340容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17619875BS-75B
840
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17619875
2024-08-06
用途: 基板作成用に
美武クリエイト

SMD部品を基板につける際に使用してます。 フラックス洗浄材とペアで重宝してます。

対象商品 : 17619875
2024-03-22
用途: プリント基板の銅箔塗装
電気・ガス・熱供給・水道業

フラックスの粘性が適度で、塗装作業が楽にできることが良いです。塗装後の乾燥した時点でもベタ付きもなく、もっと早期に使用すればよかったと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 17619875
2024-03-03
用途: はんだ付け作業に使用
合同会社スピードラボサービス業

ピッチが狭いICのはんだ付けに使用しています。
フラックスがあるのと無いのでは、はんだ付けのしやすさが大幅に変わります。
無くなったらリピートすることは間違いありません。

1が参考にしています
対象商品 : 17619875
2023-02-18
用途: 設備修理

基板修理・コネクタへのはんだ付けに多用。
ガラス瓶入りで容器重量がそこそこある為 刷毛さばきはしやすいが、容器の転倒防止グッズがあっても良いのでは?
ハンダ鏝スタンドと鏝先クリーナの一体化品はあるが、ハンダディスペンサとフラックス・半田吸い取り線のクラスタホルダのようなものは、なかなか見かけない。
作業ステーション的なものはハンダ鏝とハンダ吸取り機のセットがあるが、ごちゃごちゃになりがちなハンダ作業環境を整理するサブアイテムは欲しいところ。

対象商品 : 17619875
2023-01-30
用途: 模型のハンダ作業
石田商店

模型の電気配線のPT板のハンダ作業時に使っているが、非常によい。

対象商品 : 17619875
2022-03-01
用途: 電子基板の修理におけるはんだ付け。
木村歯科医院製造業

製品はとても良い。が、蓋に刷毛がついているがこれが使いにくい。液をピンセットで運んだり小さいスポイトで運んだりしてるが、適用箇所は使用者の都合で様々だろうが液を使用面に移行する手段に一工夫ひつようだろう。効率よく液を運ぶ手段があればとても良い製品だ。

対象商品 : 17619875
2022-03-01
用途: 自動車時計の修理
Pancho's Private Hangar, inc.自動車・二輪車・自転車関連業

旧車のデジタル時計の修理に使用しました、古い基盤でしたが上手く工作できました。

対象商品 : 17619875
2021-09-06
用途: プリント基板への半田付け

電子部品の半田付けのマストアイテム。これを使うと半田ののり、のびともに大変良くなり美しく信頼性の高い半田付けができる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする