曜日別特売

12V汎用リレー

12V汎用リレー - NAP(アーネスト)[自動車補修部品]12V汎用リレー - NAP(アーネスト)[自動車補修部品]12V汎用リレー - NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
(51件のレビュー)

純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730

定格電圧(V)12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な適合純正品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17644953UVEP-000290987-02028、90987-02022、25230-4A0A1、90049-88004-000、38860-76F01、1A01-67-740A25
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
24343077UVEP-124D290987-02012、90987-02023、25230-79917、25230-79915、39794-S04-003、MR122409、82051FC10020
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: フォグランプのリレー

安く汎用品のリレーを入手することができました。不具合もありませんでした。

2025-07-16
用途: 自動車整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

あまりにも安いリレーは品質を疑ってしまうので、
この製品をエアコンのコンプレッサーリレーの交換用として常備している。
エアコンコンプレッサーやファンモーター等が作動していない時に
故障確認用として交換すると直ることが多い。
その他のリレーでも同じ形状ならほとんどの車種のリレーに使用できて便利。

2が参考にしています
対象商品 : 17644953
2025-07-06
用途: ワゴンrのエアコンリレー

純正部品ではありませんが、全く問題ないです。安く購入できてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 17644953
2024-09-05
用途: 車のエアコン修理
有限会社相川運送店運輸・通信業

車のエアコン不良でリレー交換し、エアコン正常に動きました。
当リレーに全く問題ありませんでした。

対象商品 : 17644953
2023-08-16
用途: カーエアコンのリレー
一般社団法人 動物愛護団体 愛の肉球会その他業種

純正品と遜色なく、問題なく動いています。
耐久性が解りませんので星4つにしました。

対象商品 : 17644953
2023-11-22
用途: 自動車整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー純正部品が高額過ぎる!これくらいが適正価格だと思われる。後は、耐久性があれば満点です。

2023-04-30
用途: FJクルーザー
自動車・二輪車・自転車関連業

FJクルーザーのエアコンSWのランプが点滅してエアコンが作動しなくなった為、とりあえず汎用品で対応してみました。
問題なく作動したので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 17644953
2022-08-03
用途: 車両整備(エアコンメンテ)
その他業種

MF21S MRワゴンでエアコンが効かないことがある為、最終的にネットリレー不良だった為交換しました。純正より安価で有難いです。耐久性は様子見になりますが、動作は現在問題ありません。有難う御座いました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車の電装用リレーのしくみ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/relay/
3が参考にしています
2023-03-09

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする