小柳機工
10tonミニラム
ストローク(mm)
30
全長(mm)
(最長)153、(最短)123
質量(kg)
2.0
受圧面積(cm
2
)
14.52
油量(cc)
45
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17648952
CA10-30
¥
59,400
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください