小柳機工
オフセットクランプHB
高張力鋼板対応、直線ひき専用、フレーム荒出しに最適。刀の部分が交換式になっています。
幅(mm)
50
全長(mm)
250
質量(kg)
2.8
使用荷重(t)
2
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17649178
FS-310H
¥
37,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください