小柳機工
エコクランプHB
高張力鋼板対応、直線ひき専用。
幅(mm)
50
寸法(mm)
(内側ふところ)33×50
全長(mm)
250
質量(kg)
2.5
使用荷重(t)
4.3
刃先幅寸法(mm)
12×48
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17649187
FS-312H
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください