小柳機工
トラムトラッキングゲージ60~1700
最も、利用度の高い実用フックです。
寸法(mm)
(仕舞)995
質量(kg)
1.3
針長(mm)
(測定)Φ8×195、Φ8×225
計測範囲
60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式)
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17649372
FS-505
¥
79,600
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください